SQUARE D LDL36600U31X Întrerupător cu carcasă turnată, 3P, 600A, 600V, cu alimentare | CE6JUX

SQUARE D LDL36600U31X Întrerupător cu carcasă turnată, 3P, 600A, 600V, cu alimentare

În stoc
Element: CE6JUX Model: LDL36600U31X

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€6,706.36 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de circuit
amperi600
Tip cadruLDL
Număr de poli3
Voltaj600
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.695
Înălțimea navei (cm)24.13
Lungimea navei (cm)50.8
Lățimea navei (cm)29.21
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Square D LDL36600U31X circuit breaker suitable for electrical control panels and switchboards to protect electrical circuits against current overloads & short circuits
    • Unitate de declanșare electronică Micrologic 3.3S care oferă funcții de limitare a curentului pe termen lung și instantaneu pentru a reacționa la supratensiuni severe de putere simultan, evitând în același timp declanșarea la suprasarcini ușoare
    • Line and load side lug terminals for eliminating loose connections
    • Găzduiește fire de cupru și aluminiu de 500 kcmil - 2 AWG
    • Oferă valori nominale de întrerupere de 25kA la 240VAC, 18kA la 480VAC și 14kA la 600VAC
    • Certificat CSA, marcat CE, listat UL și aprobat IEC

Variante de produs

ProdusModelamperiPreț
SQUARE D LDL36400CU31X Întrerupător cu carcasă turnată, 400A, 18kAIC la 480V, 3P | CE6JUV LDL36400CU31X400€6,706.36
SQUARE D LDL36400U31X Întrerupător cu carcasă turnată, 3P, 400A, 600V, cu alimentare | CE6JUW LDL36400U31X400€5,506.59

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D LDL36600U31X Întrerupător cu carcasă turnată, 3P, 600A, 600V, cu alimentare
€6,706.36 /unitate