SQUARE D LGL36400U31X Disjunctor PowerPact L, MicroLogic 3.3S, 400A, 3P | CE6HFA

SQUARE D Întrerupător LGL36400U31X PowerPact L, MicroLogic 3.3S, 400A, 3P

În stoc
Element: CE6HFA Model: LGL36400U31X

Descarcă-l Mai 15, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€7,043.22 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de circuit
amperi400
Tip cadruLgl
Număr de poli3
Voltaj600
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.6905
Înălțimea navei (cm)22.35
Lungimea navei (cm)80.52
Lățimea navei (cm)35.56
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Întrerupător Square D LGL36400U31X proiectat pentru a proteja echipamentele electronice sensibile de suprasarcină și scurtcircuit
    • Dispune de procesor MicroLogic cu parametri de funcționare reprogramabili și menține înregistrarea datelor
    • Unitatea de declanșare electronică permite funcții de lungă durată, de scurtă durată și instantanee destinate echipamentelor de mare intensitate a sarcinii care necesită un răspuns rapid de protecție
    • Dispune de montare a unității pentru o instalare mai rapidă și terminale laterale de sarcină și linie pentru o conectare ușoară în spații compacte
    • Certificat UL, CSA, IEC și CC

Variante de produs

ProdusModelamperiPreț
SQUARE D LGL36400U33X Disjunctor PowerPact L, MicroLogic 3.3S, 400A, 3P | CE6HFB LGL36400U33X400€7,043.22
SQUARE D LGL36600U31X Disjunctor PowerPact L, MicroLogic 3.3S, montare pe unitate | CE6HFC LGL36600U31X600€7,741.23
SQUARE D LGL36600U33X Disjunctor PowerPact L, MicroLogic 3.3S, montare pe unitate | CE6HFD LGL36600U33X6600€7,741.23
SQUARE D LGL36000S60X PowerPact Comutator automat de carcasă turnată, 600V, 600A | CE6HFE LGL36000S60X600-
RFQ
SQUARE D LGL36400U44X Disjunctor PowerPact L, MicroLogic 6.3A, montare pe unitate | CE6HFF LGL36400U44X400€10,008.73
SQUARE D LGL36000S40X Întrerupător automat cu carcasă turnată, 400A, 600VAC | CE6HFG LGL36000S40X400-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D Întrerupător LGL36400U31X PowerPact L, MicroLogic 3.3S, 400A, 3P
€7,043.22 /unitate