SQUARE D LGL36600U33X Disjunctor PowerPact L, MicroLogic 3.3S, montare pe unitate | CE6HFD

SQUARE D Întrerupător LGL36600U33X PowerPact L, MicroLogic 3.3S, montare pe unitate

În stoc
Articol: CE6HFD Model: LGL36600U33X

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€7,741.23 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de circuit
amperi6600
Tip cadruLgl
Număr de poli3
Voltaj600
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.75
Înălțimea navei (cm)22.23
Lungimea navei (cm)49.53
Lățimea navei (cm)27.31
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Square D LGL36600U33X întrerupător de circuit cu carcasă turnată proiectat pentru protejarea dispozitivelor și circuitelor conectate împotriva supraîncărcărilor și scurtcircuitelor
    • Dispune de procesor MicroLogic care oferă funcții de lungă durată, timp scurt și instantanee, destinat echipamentelor cu intensitate mare de încărcare care necesită un răspuns rapid de protecție
    • Caracteristici evaluări de întrerupere de 65kA @ 240VAC, 35kA @ 480VAC și 18kA @ 600VAC
    • Terminalele laterale de sarcină și linie pot găzdui fire de cupru și aluminiu de dimensiuni cuprinse între 500 kcmil și 2 AWG
    • Certificat UL, CSA, IEC și CC

Variante de produs

ProdusModelamperiPreț
SQUARE D LGL36400U31X Disjunctor PowerPact L, MicroLogic 3.3S, 400A, 3P | CE6HFA LGL36400U31X400€7,043.22
SQUARE D LGL36400U33X Disjunctor PowerPact L, MicroLogic 3.3S, 400A, 3P | CE6HFB LGL36400U33X400€7,043.22
SQUARE D LGL36600U31X Disjunctor PowerPact L, MicroLogic 3.3S, montare pe unitate | CE6HFC LGL36600U31X600€7,741.23
SQUARE D LGL36000S60X PowerPact Comutator automat de carcasă turnată, 600V, 600A | CE6HFE LGL36000S60X600-
RFQ
SQUARE D LGL36400U44X Disjunctor PowerPact L, MicroLogic 6.3A, montare pe unitate | CE6HFF LGL36400U44X400€10,008.73
SQUARE D LGL36000S40X Întrerupător automat cu carcasă turnată, 400A, 600VAC | CE6HFG LGL36000S40X400-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D Întrerupător LGL36600U33X PowerPact L, MicroLogic 3.3S, montare pe unitate
€7,741.23 /unitate