SQUARE D LLL36400CU31X Întrerupător cu carcasă turnată, procesor MicroLogic 3.3, 400A | CE6JVC

SQUARE D LLL36400CU31X Molded Case Circuit Breaker, MicroLogic 3.3 Processor, 400A

În stoc
Element: CE6JVC Model: LLL36400CU31X

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€13,359.89 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de circuit
amperi400
Tip cadruLLL
Număr de poli3
Voltaj600
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.75
Înălțimea navei (cm)22.23
Lungimea navei (cm)49.53
Lățimea navei (cm)27.31
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Square D LLL36400CU31X circuit breaker designed for protecting an electric circuit against overload and short circuit conditions
    • Declanșare electronică Micrologic 3.3 care oferă funcții de limitare a curentului instantanee și de lungă durată
    • Echipat cu terminale pentru linie și sarcină pentru a găzdui fire de cupru și aluminiu de dimensiuni cuprinse între 500 kcmil și 2 AWG
    • conforme cu directiva RoHS

Variante de produs

ProdusModelamperiPreț
SQUARE D LLL36600U31X Întrerupător cu carcasă turnată, 600A, 3P, 65kAIC, 600VAC | CE6HGH LLL36600U31X600-
RFQ
SQUARE D LLL36400CU33X Disjunctor PowerPact L, 400A, 3P, stare solidă, 600V | CE6HGJ LLL36400CU33X400-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D LLL36400CU31X Molded Case Circuit Breaker, MicroLogic 3.3 Processor, 400A
€13,359.89 /unitate