SQUARE D LLL36600U31X Întrerupător cu carcasă turnată, 600A, 3P, 65kAIC, 600VAC | CE6HGH

SQUARE D LLL36600U31X Molded Case Circuit Breaker, 600A, 3P, 65kAIC, 600VAC

Element: CE6HGH Model: LLL36600U31X

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de circuit
amperi600
Tip cadruLLL
Număr de poli3
Voltaj600
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.75
Înălțimea navei (cm)25.4
Lungimea navei (cm)50.8
Lățimea navei (cm)29.21
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Square D LLL36600U31X PowerPact molded case circuit breaker ideal for providing protection against current overloads and short circuits in power distribution applications
    • Line- & load-side lug terminals for eliminating loose connections and accommodating 500 kcmil - 2 AWG aluminium or copper wires
    • Funcții de declanșare de lungă durată și instantanee pentru a reacționa la supratensiuni severe de putere simultan, evitând în același timp declanșarea la suprasarcini ușoare
    • Certificat CSA, marcat CE, listat UL și aprobat IEC

Variante de produs

ProdusModelamperiPreț
SQUARE D LLL36400CU33X Disjunctor PowerPact L, 400A, 3P, stare solidă, 600V | CE6HGJ LLL36400CU33X400-
RFQ
SQUARE D LLL36400CU31X Întrerupător cu carcasă turnată, procesor MicroLogic 3.3, 400A | CE6JVC LLL36400CU31X400€13,359.89

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D LLL36600U31X Molded Case Circuit Breaker, 600A, 3P, 65kAIC, 600VAC