SQUARE D LLL36400CU33X Disjunctor PowerPact L, 400A, 3P, stare solidă, 600V | CE6HGJ

SQUARE D LLL36400CU33X Întrerupător PowerPact L, 400A, 3P, stare solidă, 600V

Articol: CE6HGJ Model: LLL36400CU33X

Descarcă-l Mai 7, marţi

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de circuit
amperi400
Tip cadruLLL
Număr de poli3
Voltaj600
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.75
Înălțimea navei (cm)22.23
Lungimea navei (cm)49.53
Lățimea navei (cm)27.31
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Întrerupător Square D LLL36400CU33X potrivit pentru utilizarea în panouri electrice de comandă și tablouri de distribuție pentru protejarea circuitelor electrice împotriva supraîncărcărilor de curent și scurtcircuitelor
    • Unitate de declanșare electronică Micrologic 3.3 S care oferă funcții de limitare a curentului de lungă durată, instantanee și de scurtă durată pentru a reacționa la supratensiuni severe de putere simultan, evitând în același timp declanșarea la suprasarcini ușoare
    • Borne cu cleme de linie și de sarcină pentru eliminarea conexiunilor libere
    • Găzduiește fire de cupru și aluminiu de 500 kcmil - 2 AWG
    • Certificat CSA, marcat CE, listat UL și aprobat IEC

Variante de produs

ProdusModelamperiPreț
SQUARE D LLL36600U31X Întrerupător cu carcasă turnată, 600A, 3P, 65kAIC, 600VAC | CE6HGH LLL36600U31X600-
RFQ
SQUARE D LLL36400CU31X Întrerupător cu carcasă turnată, procesor MicroLogic 3.3, 400A | CE6JVC LLL36400CU31X400€13,359.89

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D LLL36400CU33X Întrerupător PowerPact L, 400A, 3P, stare solidă, 600V