SQUARE D MGA36700 PowerPact M Circuit Breaker, 3P, 350A, 35kAIC@480V, 3 Phase | CE6HHP

SQUARE D MGA36700 PowerPact M Circuit Breaker, 3P, 350A, 35kAIC@480V, 3 Phase

În stoc
Articol: CE6HHP Model: MGA36700

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€10,775.27 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConectați întrerupătorul
amperi700
Tip cadruMGA
Număr de poli3
Voltaj600
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 13.05
Înălțimea navei (cm)25.4
Lungimea navei (cm)45.24
Lățimea navei (cm)29.85
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Square D MGA36700 circuit breaker designed to prevent from overload and short-circuit conditions
    • Unique I-Line mounting with lug load connection providing easy and fast installation
    • Non-interchangeable, electronic trip unit allows long time, short time and instantaneous functions intended for high load intensity equipment needing quick protection response
    • Accommodates aluminium and copper wires of sizes between 3 AWG and 500 kcmil
    • Certificat UL, IEC și CSA

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D MGA36700 PowerPact M Circuit Breaker, 3P, 350A, 35kAIC@480V, 3 Phase
€10,775.27 /unitate