Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OSG 3360012156 Robinet cu canelu spiralat cu fund modificat 12x1.50 mm Hr | AG3ZUL 33XD87

OSG 3360012156 Robinet cu canelu spiralat cu fund modificat 12x1.50 mm Hr

În stoc
Articol: AG3ZUL Model: 3360012156Crucea Ref: 33XD87
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
€212.81 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet de flaut spiralat
finalizareaHR
Număr listă336NI
MaterialVC-10
Număr de flauturi3
Lungime totală70mm
Smoală1.50mm
Limite diametrul pasuluiD6
Diametrul tijei.8.50mm
MărimeaM12
Atingeți StilModificarea fundului
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului30mm
Tip filetMetric Fine

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0562
Înălțimea navei (cm)1.91
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)1.91
Codul HS8207400000

Variante de produs

ProdusModelTip filetNumăr de flauturiLungime totalăSmoalăLimite diametrul pasuluiDiametrul tijei.MărimeaLungimea filetuluiPreț
OSG 3360003053 Robinet cu canelu spiralat cu fund modificat 3x0.50 mm Hr | AG3ZUB 33XD78 3360003053Metric grosier346mm0.50mmD34.00mmM318mm€132.72
OSG 3360004074 Robinet cu canelu spiralat cu fund modificat 4x0.70 mm Hr | AG3ZUC 33XD79 3360004074Metric grosier352mm0.70mmD45.00mmM420mm€110.19
OSG 3360005084 Robinet cu canelu spiralat cu fund modificat 5x0.80 mm Hr | AG3ZUD 33XD80 3360005084Metric grosier360mm0.80mmD45.50mmM522mm€112.92
OSG 3360006105 Robinet cu canelu spiralat cu fund modificat 6 x 1.00 mm Hr | AG3ZUE 33XD81 3360006105Metric grosier362mm1.00mmD56.00mmM620mm€121.05
OSG 3360006755 Robinet cu canelu spiralat cu fund modificat 6x0.75 mm Hr | AG3ZUF 33XD82 3360006755Metric Fine362mm0.75mmD56.00mmM620mm€121.05
OSG 3360008255 Robinet cu canelu spiralat cu fund modificat 8 x 1.25 mm Hr | AG3ZUH 33XD84 3360008255Metric grosier362mm1.25mmD56.20mmM820mm€134.00
OSG 3360010156 Robinet cu canelu spiralat cu fund modificat 10x1.50 mm Hr | AG3ZUJ 33XD85 3360010156Metric grosier370mm1.50mmD67.00mmM1030mm€174.77

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OSG 3360012156 Robinet cu canelu spiralat cu fund modificat 12x1.50 mm Hr
€212.81 /unitate