Setul de bare de împământare Square D PK15GTAL Qo este utilizat în panourile de distribuție electrice comerciale și industriale pentru a oferi conexiuni de împământare sigure și organizate, asigurând siguranța prin devierea curentului electric în exces la pământ.
Caracteristici:
- Dispune de montare directă în partea din spate a carcasei, asigurând un proces de instalare sigur și eficient.
- Acest set de bare de împământare vine cu două șuruburi de montare pentru a oferi hardware-ul necesar pentru o configurare simplă.
- Oferă compatibilitate cu o gamă largă de dimensiuni de fire, acceptând conexiuni de la 12 la 4 AWG.
Întrebări frecvente:
Î. Cum se determină dimensiunea barei de împământare?
A. Pentru a asigura selectarea precisă a barei de împământare corespunzătoare, pur și simplu împărțiți numărul total de circuite din panou cu 2 și alegeți bara de împământare cu cel mai apropiat număr corespunzător.
Î. Care ar trebui să fie distanța dintre barele de pământ?
A. Plasarea electrozilor de împământare, în special a tijelor, la o distanță de 6 picioare unul de celălalt respectă separarea minimă prevăzută de cod. Fiecare tijă de pământ individuală posedă zona sa distinctă de influență. Pentru o eficacitate ideală, distanța recomandată între tije ar trebui să fie de două ori lungimea tijei de împământare în sine.
Î. Cum este instalat acest set de bare de împământare Square D PK15GTAL într-un centru de încărcare?
A. Acest set de bare de împământare este instalat prin atașarea lui la locațiile de montare desemnate din centrul de sarcină Qo și prin fixarea acestuia cu șuruburile terminale furnizate.