SQUARE D PLL34100U44A PowerPact P Molded Case Circuit Breaker, 1000A, 480V | CE6HKD

SQUARE D PLL34100U44A PowerPact P Molded Case Circuit Breaker, 1000A, 480V

În stoc
Element: CE6HKD Model: PLL34100U44A

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€26,425.88 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de circuit
amperi1000
Tip cadruPLL
Număr de poli3
Voltaj600
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 14.4
Înălțimea navei (cm)41
Lungimea navei (cm)20.4
Lățimea navei (cm)21.01
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Square D PLL34100U44A molded case circuit breaker ideal for preventing damage to electrical equipment due to current overload or short circuit
    • Oferă evaluări de întrerupere de 125kA la 240VAC, 100kA la 480VAC și 25kA la 600VAC
    • Comes equipped with lug terminals to accommodate wires (copper / aluminium) of sizes ranging between 500 kcmil & 3 AWG
    • v
    • Dispune de un declanșator termomagnetic care oferă funcții de limitare a curentului instantaneu și pe termen lung
    • Evaluat IEC, certificat CSA și listat UL

Variante de produs

ProdusModelVoltajPreț
SQUARE D PLL34100 PowerPact Molded Case Circuit Breaker, 1000A, 480V, 3 Phase | CE6HKL PLL34100480€12,967.48
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D PLL34100U44A PowerPact P Molded Case Circuit Breaker, 1000A, 480V
€26,425.88 /unitate