SQUARE D QO130M200P Centru de sarcină CB 200A 120/240VAC Monofazat | AH1AXV 3YE30

SQUARE D QO130M200P Centru de sarcină CB 200A 120/240VAC monofazat

În stoc
Articol: AH3AXV Model: QO130M200PCrucea Ref: 30YE83

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,379.51 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCentrul de încărcare
amperi200
Tip întrerupătorQO
Adâncime3.75 "
Carcasă MaterialOţel
Înălţime30 "
Numărul de spații30
Fază1
Evaluarea curentului de scurtcircuit22kA
Voltaj120 / 240 VAC
Lăţime14.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 8.415
Înălțimea navei (cm)10.67
Lungimea navei (cm)78.74
Lățimea navei (cm)37.34
Tara natalaUS

Detalii produs:

Centrul de încărcare Square D QO130M200P preia electricitatea de la sursa de utilități și o distribuie într-o unitate pentru distribuție electrică fiabilă. Se folosește la intrarea de serviciu în clădirile comerciale și industriale.

Caracteristici:

  • Centrul de sarcină Square D QO130M200P distribuie sursa principală de alimentare și are un întrerupător principal pentru a proteja circuitul de supracurenți.
  • Acest centru de sarcină monofazat are o carcasă din oțel conformă NEMA, cu un finisaj email pentru protecție împotriva coroziunii și radiațiilor electromagnetice.
  • Acesta poate fi convertit într-un centru de încărcare principal pentru a funcționa ca panou la distanță.
  • Acest centru de sarcină de tip QO are o bară neutră pe ambele părți ale barelor colectoare pentru conectarea ușoară a întrerupătoarelor AFCI sau GFCI compatibile pe magistrală și barele neutre.

Accesorii compatibile:

  • Square D Întreruptoare QO: Aceste întrerupătoare de circuit cu design compact protejează echipamentele electronice sensibile de curenții defecte.

Standarde și aprobări:

  • RoHS
  • UL

Întrebări frecvente:

Î. Poate acest centru de încărcare să reziste la temperaturi extreme?

A. Centrul de încărcare Square D QO130M200P are un interval de temperatură de funcționare de la 23 la 104 grade Fahrenheit.

Î. Ce material este folosit la fabricarea barelor de transport?

A. Barele de distribuție pentru centrul de sarcină Square D au o construcție din cupru placat cu cositor.

Î. Care este valoarea curentului de scurtcircuit al acestui centru de sarcină?

A. Centrul de sarcină pătrat D are un curent nominal de scurtcircuit de 22kA.

Variante de produs

ProdusModelamperiAdâncimeÎnălţimeFazăVoltajLăţimePreț
SQUARE D QO24L70F Centru de sarcina 70a 120/240vac 1ph | AA9GKC 1D388 QO24L70F703.25 "9.25 "1120 / 240 VAC4.75 "€132.34
SQUARE D QO24L70S Centru de sarcină 70a 120/240vac 1ph | AA9GKE 1D390 QO24L70S703.25 "9.25 "1120 / 240 VAC4.75 "€88.33
SQUARE D QO312L125G Centru de sarcină 125a 208y/120vac 3ph | AA9GKF 1D400 QO312L125G1253.75 "17 "3208Y/120 VAC, 240/120V Delta AC sau 240V Delta AC14.25 "€634.71
SQUARE D QO318L200G Centru de sarcină 200a 208y/120vac 3ph | AA9GKH 1D402 QO318L200G2003.75 "30 "3208Y/120 VAC, 240/120V Delta AC sau 240V Delta AC14.25 "€831.96
SQUARE D QO320L125G Centru de sarcină 125a 208y/120vac 3ph | AA9GKK 1D405 QO320L125G1253.75 "21 "3208Y/120 VAC, 240/120V Delta AC sau 240V Delta AC14.25 "€890.50
SQUARE D QO330L200G Centru de sarcină 200a 208y/120vac 3ph | AA9GKM 1D407 QO330L200G2003.75 "30 "3208Y/120 VAC, 240/120V Delta AC sau 240V Delta AC14.25 "€964.55
SQUARE D QO403L60NF Loc centru de sarcină 60A 208Y/120VAC 3-fazat | AG9FMG 1D411 QO403L60NF603.5 "13 "3208Y/120 VAC, 240/120 VAC Delta, 240 VAC Delta6"€212.03

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D QO130M200P Centru de sarcină CB 200A 120/240VAC monofazat
€1,379.51 /unitate