SQUARE D QO330L200G Centru de sarcină 200a 208y/120vac 3ph | AA9GKM 1D407

SQUARE D QO330L200G Centru de încărcare 200a 208y/120vac 3ph

În stoc
Articol: AA9GKM Model: QO330L200GCrucea Ref: 1D407

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€964.55 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCentrul de încărcare
amperi200
Tip întrerupătorQO
Adâncime3.75 "
Carcasă MaterialOţel
Înălţime30 "
Numărul de spații30
Fază3
Evaluarea curentului de scurtcircuit65kA
Voltaj208Y/120 VAC, 240/120V Delta AC sau 240V Delta AC
Lăţime14.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 8.055
Înălțimea navei (cm)78.74
Lungimea navei (cm)37.59
Lățimea navei (cm)10.67
Codul HS8538908080
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Materialul autobuzului (cupru placat cu tablă)
    • Carcasă Rating NEMA (1)
    • Întrerupător principal sau Lug principal (Lug principal, fix)
    • Max. Nr. De Tandem Breakers (0)
    • Capac de spălare recomandat (1D435)
    • Set de bare de masă recomandat (inclus)
    • Capac de suprafață recomandat (1D436)
    • Caracteristici speciale: alimentare de sus sau de jos

Variante de produs

ProdusModelamperiAdâncimeÎnălţimeFazăVoltajLăţimePreț
SQUARE D QO24L70F Centru de sarcina 70a 120/240vac 1ph | AA9GKC 1D388 QO24L70F703.25 "9.25 "1120 / 240 VAC4.75 "€132.34
SQUARE D QO24L70S Centru de sarcină 70a 120/240vac 1ph | AA9GKE 1D390 QO24L70S703.25 "9.25 "1120 / 240 VAC4.75 "€88.33
SQUARE D QO312L125G Centru de sarcină 125a 208y/120vac 3ph | AA9GKF 1D400 QO312L125G1253.75 "17 "3208Y/120 VAC, 240/120V Delta AC sau 240V Delta AC14.25 "€634.71
SQUARE D QO318L200G Centru de sarcină 200a 208y/120vac 3ph | AA9GKH 1D402 QO318L200G2003.75 "30 "3208Y/120 VAC, 240/120V Delta AC sau 240V Delta AC14.25 "€831.96
SQUARE D QO320L125G Centru de sarcină 125a 208y/120vac 3ph | AA9GKK 1D405 QO320L125G1253.75 "21 "3208Y/120 VAC, 240/120V Delta AC sau 240V Delta AC14.25 "€890.50
SQUARE D QO403L60NF Loc centru de sarcină 60A 208Y/120VAC 3-fazat | AG9FMG 1D411 QO403L60NF603.5 "13 "3208Y/120 VAC, 240/120 VAC Delta, 240 VAC Delta6"€212.03
SQUARE D QO403L60NS Ug centru de sarcină 60A 208Y/120VAC 3-fazat | AG9FMJ 1D413 QO403L60NS603.5 "13 "3208Y/120 VAC, 240/120 VAC Delta, 240 VAC Delta6"€212.03

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D QO330L200G Centru de încărcare 200a 208y/120vac 3ph
€964.55 /unitate