SQUARE D QO154M200P Centru de sarcină CB 200A 120/240VAC Monofazat | AH1AXX 3YE30

SQUARE D QO154M200P Centru de sarcină CB 200A 120/240VAC monofazat

În stoc
Articol: AH3AXX Model: QO154M200PCrucea Ref: 30YE87

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,941.97 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCentrul de încărcare
amperi200
Tip întrerupătorQO
Adâncime3.75 "
Carcasă MaterialOţel
Înălţime40 "
Numărul de spații54
Fază1
Evaluarea curentului de scurtcircuit22kA
Voltaj120 / 240 VAC
Lăţime14.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 10.665
Înălțimea navei (cm)10.67
Lungimea navei (cm)103.12
Lățimea navei (cm)37.34
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Carcasă Rating NEMA: 1
    • Întrerupător principal sau Lug principal: Întrerupător principal, decapotabil
    • Max. Număr de întrerupătoare în tandem: 0
    • Capac de suprafață recomandat: Mfr. Nr. QOC54US
    • Materialul autobuzului: cupru placat cu tablă
    • Set de bare de masă recomandat: Mfr. Nr. PK23GTA
    • Capac de spălare recomandat: Mfr. Nr. QOC54UF
    • Caracteristici speciale: Plug-On neutru, terminal de ramură divizată neutru, alimentare de sus sau de jos

Variante de produs

ProdusModelamperiAdâncimeÎnălţimeFazăVoltajLăţimePreț
SQUARE D QO24L70F Centru de sarcina 70a 120/240vac 1ph | AA9GKC 1D388 QO24L70F703.25 "9.25 "1120 / 240 VAC4.75 "€132.34
SQUARE D QO24L70S Centru de sarcină 70a 120/240vac 1ph | AA9GKE 1D390 QO24L70S703.25 "9.25 "1120 / 240 VAC4.75 "€88.33
SQUARE D QO312L125G Centru de sarcină 125a 208y/120vac 3ph | AA9GKF 1D400 QO312L125G1253.75 "17 "3208Y/120 VAC, 240/120V Delta AC sau 240V Delta AC14.25 "€634.71
SQUARE D QO318L200G Centru de sarcină 200a 208y/120vac 3ph | AA9GKH 1D402 QO318L200G2003.75 "30 "3208Y/120 VAC, 240/120V Delta AC sau 240V Delta AC14.25 "€831.96
SQUARE D QO320L125G Centru de sarcină 125a 208y/120vac 3ph | AA9GKK 1D405 QO320L125G1253.75 "21 "3208Y/120 VAC, 240/120V Delta AC sau 240V Delta AC14.25 "€890.50
SQUARE D QO330L200G Centru de sarcină 200a 208y/120vac 3ph | AA9GKM 1D407 QO330L200G2003.75 "30 "3208Y/120 VAC, 240/120V Delta AC sau 240V Delta AC14.25 "€964.55
SQUARE D QO403L60NF Loc centru de sarcină 60A 208Y/120VAC 3-fazat | AG9FMG 1D411 QO403L60NF603.5 "13 "3208Y/120 VAC, 240/120 VAC Delta, 240 VAC Delta6"€212.03

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D QO154M200P Centru de sarcină CB 200A 120/240VAC monofazat
€1,941.97 /unitate