SQUARE D QO240H Miniature Circuit Breaker, 40A, 2P, 10kA Interrupt Rating | CE6HPZ

SQUARE D QO240H Miniature Circuit Breaker, 40A, 2P, 10kA Interrupt Rating

Articol: CE6HPZ Model: QO240H

Descarcă-l Mai 21, marţi

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConectați întrerupătorul
amperi40
Tip cadruQO
Număr de poli2
Voltaj240
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3105
Înălțimea navei (cm)4.06
Lungimea navei (cm)8.64
Lățimea navei (cm)9.65
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Square D QO240H circuit breaker suitable for use in electrical control panels and switchboards for protecting sensitive circuits against current overloads and short circuits
    • Declanșarea termomagnetică reacționează instantaneu la supratensiunile severe de putere, dar evită declanșarea la suprasarcini ușoare
    • Fibreglass-filled thermoset molding construction offers protection against dust & debris, as well as impact loads
    • Box lug terminals for ease-of-wiring & plug-in design for ease-of-installation
    • Listat UL și certificat CSA

Variante de produs

ProdusModelamperiNumăr de poliVoltajPreț
SQUARE D QO115K întrerupător cu priză, 10kAIC la 240V, 15A, 1 pol | CE6HNR QO115K151120€202.08
SQUARE D QO120K Întrerupător cu carcasă turnată, unipolar, 120 / 240VAC | CE6HNT QO120K201120€243.75
SQUARE D QO120PL Întrerupător cu telecomandă, unipol, 120 / 240VAC | CE6HNU QO120PL201120€220.80
SQUARE D QO130K Întrerupător cu carcasă turnată, unipol, 120 / 240VAC | CE6HNV QO130K301120€164.05
SQUARE D QO1530 Întrerupător cu carcasă turnată, unipol, 120 / 240VAC | CE6HNW QO153015-120€163.88
SQUARE D QO200 întrerupător de declanșare standard cu 2 poli, 10 kAIC la 240 VCA | CE6HNX QO200602240€70.29
SQUARE D QO2015 Întrerupător miniatural, unipolar, 120 / 240VAC | CE6HNY QO201515-120€163.88

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D QO240H Miniature Circuit Breaker, 40A, 2P, 10kA Interrupt Rating