SQUARE D QOB115AS Remotely Operated Circuit Breaker, 15A, 1P, 10kAIC at 120V | CE6HTD

SQUARE D QOB115AS Remotely Operated Circuit Breaker, 15A, 1P, 10kAIC at 120V

Element: CE6HTD Model: QOB115AS
€125.68 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBolt On Circuit Breaker
amperi15
Tip cadruQOB
Număr de poli1
Voltaj120
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Întrerupător Square D QOB115AS conceput pentru a limita curenții de trecere și pentru a oferi protecție componentelor din aval în aplicațiile de distribuție a energiei electrice
    • Remote controlled operation for user convenience and bolt-on mounting facility to reduce the installation downtime
    • Thermal-magnetic trip unit offers both long-time and instantaneous current limiting functions for instantly reacting to severe power surges while avoiding tripping on mild overloads
    • Listat UL

Variante de produs

ProdusModelArticolEvaluarea tensiunii ACamperiLungimeMax. Dimensiunea firuluiMin. Dimensiunea firuluiNumăr de poliTerminal de conectarePreț
SQUARE D QOB115CAFI Întrerupător cu șuruburi 15a 1 Pol 10ka 120v | AF6FXQ 12R458 QOB115CAFIBolt On Circuit Breaker120 VAC154.75 "8AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Clemă cu șurub€220.80
SQUARE D QOB120CAFI Întrerupător cu șuruburi 20a 1 Pol 10ka 120v | AF6FXR 12R459 QOB120CAFIBolt On Circuit Breaker120 VAC204.75 "8AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Clemă cu șurub€220.80
SQUARE D QOB115VHCAFI Întrerupător cu șuruburi 15a 1 Pol 22ka 120v | AF6FXT 12R460 QOB115VHCAFIBolt On Circuit Breaker120 VAC154.75 "8AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Clemă cu șurub€706.16
SQUARE D QOB120VHCAFI Întrerupător cu șuruburi 20a 1 pol 22ka 120v | AF6FXU 12R461 QOB120VHCAFIBolt On Circuit Breaker120 VAC204.75 "8AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Clemă cu șurub€934.07
SQUARE D QOB110 Întrerupător 10 A | AF6PNN 1H822 QOB110Bolt On Circuit Breaker120 / 240 VAC103"8AWG14AWG1Clemă cu șurub€27.60
SQUARE D QOB115 Întrerupător 15 A | AF6PNP 1H823 QOB115Bolt On Circuit Breaker120 / 240 VAC153"8AWG14AWG1Clemă cu șurub€25.23
Întrerupător SQUARE D QOB120, 20 A | AF6PNQ 1H824 QOB120Bolt On Circuit Breaker120 / 240 VAC203"8AWG14AWG1Clemă cu șurub€28.79

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D QOB115AS Remotely Operated Circuit Breaker, 15A, 1P, 10kAIC at 120V
€125.68 /unitate