SQUARE D QOB120-2100 Bolt-On Circuit Breaker, 20A, 1 Pole, 120 / 240VAC, 10 kAIC | CE6HUF

SQUARE D QOB120-2100 Întrerupător cu șuruburi, 20A, 1 pol, 120 / 240VAC, 10 kAIC

Element: CE6HUF Model: QOB120-2100

Descarcă-l Mai 13, luni

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBolt On Circuit Breaker
amperi20
Tip cadruQOB
Număr de poli1
Voltaj120
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2745
Înălțimea navei (cm)8.13
Lungimea navei (cm)11.94
Lățimea navei (cm)8.89
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Întrerupător Square D QOB120-2100 conceput pentru utilizarea cu sisteme de distribuție a energiei pentru a deschide un circuit în condiții de scurtcircuit sau suprasarcină
    • Element de declanșare termomagnetic, calibrat pentru o temperatură ambientală de 40°C, pentru a oferi funcții de limitare a curentului de lungă durată și instantanee
    • Designul de montare prin bolt-on facilitează servicii de instalare și întreținere fără probleme
    • Terminale pentru plăci de presiune pentru a furniza terminații cu un singur sau două fire în conductori de 60 sau 75 de grade Celsius
    • 1 Un comutator de alarmă pentru a indica starea de declanșare a circuitului cauzată de funcționarea declanșării în șunt

Variante de produs

ProdusModelArticolEvaluarea tensiunii ACamperiLungimeMax. Dimensiunea firuluiMin. Dimensiunea firuluiNumăr de poliTerminal de conectarePreț
SQUARE D QOB115CAFI Întrerupător cu șuruburi 15a 1 Pol 10ka 120v | AF6FXQ 12R458 QOB115CAFIBolt On Circuit Breaker120 VAC154.75 "8AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Clemă cu șurub€220.80
SQUARE D QOB120CAFI Întrerupător cu șuruburi 20a 1 Pol 10ka 120v | AF6FXR 12R459 QOB120CAFIBolt On Circuit Breaker120 VAC204.75 "8AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Clemă cu șurub€220.80
SQUARE D QOB115VHCAFI Întrerupător cu șuruburi 15a 1 Pol 22ka 120v | AF6FXT 12R460 QOB115VHCAFIBolt On Circuit Breaker120 VAC154.75 "8AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Clemă cu șurub€706.16
SQUARE D QOB120VHCAFI Întrerupător cu șuruburi 20a 1 pol 22ka 120v | AF6FXU 12R461 QOB120VHCAFIBolt On Circuit Breaker120 VAC204.75 "8AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Clemă cu șurub€934.07
SQUARE D QOB110 Întrerupător 10 A | AF6PNN 1H822 QOB110Bolt On Circuit Breaker120 / 240 VAC103"8AWG14AWG1Clemă cu șurub€27.60
SQUARE D QOB115 Întrerupător 15 A | AF6PNP 1H823 QOB115Bolt On Circuit Breaker120 / 240 VAC153"8AWG14AWG1Clemă cu șurub€25.23
Întrerupător SQUARE D QOB120, 20 A | AF6PNQ 1H824 QOB120Bolt On Circuit Breaker120 / 240 VAC203"8AWG14AWG1Clemă cu șurub€28.79

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D QOB120-2100 Întrerupător cu șuruburi, 20A, 1 pol, 120 / 240VAC, 10 kAIC