Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SQUARE D QOB120K Întrerupător cu bolt, 1P, acționat cu cheie, 10kA @120 / 240V | CE6HRG

SQUARE D QOB120K Întrerupător cu bolt, 1P, acționat cu cheie, 10kA @120 / 240V

În stoc
Articol: CE6HRG Model: QOB120K

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€132.29 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBolt On Circuit Breaker
amperi20
Tip cadruQOB
Număr de poli1
Voltaj120
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.144
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)8.64
Lățimea navei (cm)8.38
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Întrerupător Square D QOB120K din seria QOB proiectat pentru protecție la supracurent și pentru pornirea sistemelor AC și DC
    • Facilitatea de montare cu șuruburi permite instalări rapide și sigure pe teren cu panouri NQD și NQOD
    • Dispune de un mecanism de comutare fără declanșare, cu acțiune rapidă, pauză rapidă pentru a se deplasa liber de la poziția sa finală la poziția de declanșare
    • Unitate de declanșare termomagnetică standard pentru furnizarea de funcții de limitare a curentului atât instantanee, cât și întârziate
    • Vine echipat cu un indicator Visi-Trip pentru a afișa starea declanșată a întrerupătorului
    • Calibrat la 40 de grade C și potrivit pentru comutarea sarcinilor de iluminat fluorescent de 120 VAC
    • Dispune de un mecanism acționat prin cheie, care permite setarea manuală a întrerupătorului în poziția ON, OFF sau reset
    • Listat UL și certificat CSA

Variante de produs

ProdusModelArticolEvaluarea tensiunii ACamperiLungimeMax. Dimensiunea firuluiMin. Dimensiunea firuluiNumăr de poliTerminal de conectarePreț
SQUARE D QOB115CAFI Întrerupător cu șuruburi 15a 1 Pol 10ka 120v | AF6FXQ 12R458 QOB115CAFIBolt On Circuit Breaker120 VAC154.75 "8AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Clemă cu șurub€220.80
SQUARE D QOB120CAFI Întrerupător cu șuruburi 20a 1 Pol 10ka 120v | AF6FXR 12R459 QOB120CAFIBolt On Circuit Breaker120 VAC204.75 "8AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Clemă cu șurub€220.80
SQUARE D QOB115VHCAFI Întrerupător cu șuruburi 15a 1 Pol 22ka 120v | AF6FXT 12R460 QOB115VHCAFIBolt On Circuit Breaker120 VAC154.75 "8AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Clemă cu șurub€706.16
SQUARE D QOB120VHCAFI Întrerupător cu șuruburi 20a 1 pol 22ka 120v | AF6FXU 12R461 QOB120VHCAFIBolt On Circuit Breaker120 VAC204.75 "8AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Clemă cu șurub€934.07
SQUARE D QOB110 Întrerupător 10 A | AF6PNN 1H822 QOB110Bolt On Circuit Breaker120 / 240 VAC103"8AWG14AWG1Clemă cu șurub€27.60
SQUARE D QOB115 Întrerupător 15 A | AF6PNP 1H823 QOB115Bolt On Circuit Breaker120 / 240 VAC153"8AWG14AWG1Clemă cu șurub€25.23
Întrerupător SQUARE D QOB120, 20 A | AF6PNQ 1H824 QOB120Bolt On Circuit Breaker120 / 240 VAC203"8AWG14AWG1Clemă cu șurub€28.79

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D QOB120K Întrerupător cu bolt, 1P, acționat cu cheie, 10kA @120 / 240V
€132.29 /unitate