Întrerupătorul Square D QOB220 este instalat în panouri de distribuție, dulapuri de comandă și centre de sarcină pentru a proteja circuitele împotriva supraîncărcărilor și scurtcircuitelor prin întreruperea rapidă a curenților defectuosi. Este utilizat în sisteme electrice comerciale și industriale.
Caracteristici:
- Întrerupătorul Square D QOB220 are un indicator VisiTrip pentru a afișa declanșarea și întreruperea circuitului.
- Acest mini întrerupător Square D oferă o capacitate de întrerupere de 10kA pentru o protecție ridicată la declanșare a circuitului.
- Oferă un mecanism de comutare fiabil, fără declanșare, asigurând că întrerupătorul nu poate fi acționat în poziția ON în timpul unei defecțiuni pentru siguranță operațională.
- Acest întrerupător miniatural vine cu o indicație pozitivă a mânerului, permițând utilizatorilor să identifice cu ușurință starea acestuia.
Accesorii compatibile:
- Square D HLO1 & QO1HPL Accesorii pentru lacăt: sunt folosite pentru a bloca mânerele întreruptorului, limitând în același timp accesul și declanșarea accidentală a întreruptorului.
Întrebări frecvente:
Î. Ce dimensiune a firului poate găzdui acest întrerupător Square D QOB220?
A. Acest întrerupător de circuit Square D clasificat HACR găzduiește fire de cupru și aluminiu de 14 - 8 AWG.
Î. Care este temperatura ambiantă a acestui întrerupător Square D QOB220?
A. Are o temperatură ambientală de 104 grade F.
Î. Ce tip de montaj este utilizat în acest întrerupător Square D QOB220?
A. Acest întrerupător de circuit dispune de montare cu șuruburi care permite o instalare ușoară cu rigiditate.
Î. Cum să conectați acest întrerupător Square D QOB220?
A. Permite o orientare a urechilor pentru cablarea directă prin bare colectoare, eliminând necesitatea cablurilor de tip coadă și ajută la organizarea centrului de încărcare