SQUARE D QOB230EPD1200 Disjunctor cu bolt, 30A, 120V, 10kAIC, magnetic termic | CE6HTT

SQUARE D QOB230EPD1200 Întrerupător cu șuruburi, 30A, 120V, 10kAIC, magnetic termic

Element: CE6HTT Model: QOB230EPD1200

Descarcă-l Mai 9, joi

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBolt On Circuit Breaker
amperi30
Tip cadruQOB
Număr de poli2
Voltaj240
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5085
Înălțimea navei (cm)5.72
Lungimea navei (cm)12.37
Lățimea navei (cm)8.26
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Întrerupător Square D QOB230EPD1200 conceput pentru a proteja un circuit electric de daune cauzate de fluxurile de curent în exces
    • Mecanism de declanșare termic-magnetic care asigură atât funcții de limitare a curentului de lungă durată, cât și instantanee
    • Clasa B 30mA cablaj de eroare la pământ care se deschide când curentul atinge setarea senzorului de eroare la pământ
    • Echipat cu un comutator auxiliar pentru a furniza facilitate de semnalizare la distanță
    • Terminale de placă de presiune pentru a facilita terminarea cu un singur sau două fire; ideal pentru utilizare cu conductori de 60 sau 75 de grade Celsius

Variante de produs

ProdusModelArticolEvaluarea tensiunii ACamperiLungimeMax. Dimensiunea firuluiMin. Dimensiunea firuluiNumăr de poliTerminal de conectarePreț
SQUARE D QOB115CAFI Întrerupător cu șuruburi 15a 1 Pol 10ka 120v | AF6FXQ 12R458 QOB115CAFIBolt On Circuit Breaker120 VAC154.75 "8AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Clemă cu șurub€220.80
SQUARE D QOB120CAFI Întrerupător cu șuruburi 20a 1 Pol 10ka 120v | AF6FXR 12R459 QOB120CAFIBolt On Circuit Breaker120 VAC204.75 "8AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Clemă cu șurub€220.80
SQUARE D QOB115VHCAFI Întrerupător cu șuruburi 15a 1 Pol 22ka 120v | AF6FXT 12R460 QOB115VHCAFIBolt On Circuit Breaker120 VAC154.75 "8AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Clemă cu șurub€706.16
SQUARE D QOB120VHCAFI Întrerupător cu șuruburi 20a 1 pol 22ka 120v | AF6FXU 12R461 QOB120VHCAFIBolt On Circuit Breaker120 VAC204.75 "8AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Clemă cu șurub€934.07
SQUARE D QOB110 Întrerupător 10 A | AF6PNN 1H822 QOB110Bolt On Circuit Breaker120 / 240 VAC103"8AWG14AWG1Clemă cu șurub€27.60
SQUARE D QOB115 Întrerupător 15 A | AF6PNP 1H823 QOB115Bolt On Circuit Breaker120 / 240 VAC153"8AWG14AWG1Clemă cu șurub€25.23
Întrerupător SQUARE D QOB120, 20 A | AF6PNQ 1H824 QOB120Bolt On Circuit Breaker120 / 240 VAC203"8AWG14AWG1Clemă cu șurub€28.79

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D QOB230EPD1200 Întrerupător cu șuruburi, 30A, 120V, 10kAIC, magnetic termic