Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SQUARE D QOB320-2100 Întrerupător miniatural, 20A, 3 poli, 120 / 240VAC | CE6HUE

SQUARE D QOB320-2100 Întrerupător miniatural, 20A, 3 poli, 120 / 240VAC

În stoc
Element: CE6HUE Model: QOB320-2100

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€387.71 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBolt On Circuit Breaker
amperi20
Tip cadruQOB
Număr de poli3
Voltaj240
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)7.8
Lungimea navei (cm)10.8
Lățimea navei (cm)8.61
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Întrerupător Square D QOB320-2100 proiectat pentru protejarea tablourilor și tablourilor de distribuție împotriva curenților defecte
    • Configurație cu 3 poli cu o facilitate de declanșare termomagnetică pentru a evita declanșarea la suprasarcini ușoare, dar răspunde instantaneu la supratensiunile severe de putere
    • Design de montare cu șuruburi cu terminale pentru plăci de presiune pentru montare rapidă în centrele de sarcină din seria QO
    • Găzduiește sârmă de aluminiu și cupru de dimensiuni cuprinse între 14 și 8 AWG
    • 1 Un comutator de alarmă pentru a furniza un semnal de avertizare de la distanță și pentru a indica starea de declanșare
    • Listat UL și certificat CSA

Variante de produs

ProdusModelArticolEvaluarea tensiunii ACamperiLungimeMax. Dimensiunea firuluiMin. Dimensiunea firuluiNumăr de poliTerminal de conectarePreț
SQUARE D QOB115CAFI Întrerupător cu șuruburi 15a 1 Pol 10ka 120v | AF6FXQ 12R458 QOB115CAFIBolt On Circuit Breaker120 VAC154.75 "8AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Clemă cu șurub€428.41
SQUARE D QOB120CAFI Întrerupător cu șuruburi 20a 1 Pol 10ka 120v | AF6FXR 12R459 QOB120CAFIBolt On Circuit Breaker120 VAC204.75 "8AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Clemă cu șurub€481.83
SQUARE D QOB115VHCAFI Întrerupător cu șuruburi 15a 1 Pol 22ka 120v | AF6FXT 12R460 QOB115VHCAFIBolt On Circuit Breaker120 VAC154.75 "8AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Clemă cu șurub€738.93
SQUARE D QOB120VHCAFI Întrerupător cu șuruburi 20a 1 pol 22ka 120v | AF6FXU 12R461 QOB120VHCAFIBolt On Circuit Breaker120 VAC204.75 "8AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Clemă cu șurub€934.07
SQUARE D QOB110 Întrerupător 10 A | AF6PNN 1H822 QOB110Bolt On Circuit Breaker120 / 240 VAC103"8AWG14AWG1Clemă cu șurub€87.98
SQUARE D QOB115 Întrerupător 15 A | AF6PNP 1H823 QOB115Bolt On Circuit Breaker120 / 240 VAC153"8AWG14AWG1Clemă cu șurub€93.62
Întrerupător SQUARE D QOB120, 20 A | AF6PNQ 1H824 QOB120Bolt On Circuit Breaker120 / 240 VAC203"8AWG14AWG1Clemă cu șurub€82.85

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D QOB320-2100 Întrerupător miniatural, 20A, 3 poli, 120 / 240VAC
€387.71 /unitate