Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SQUARE D QOB325-1021 Mini întrerupător, 120V Shunt Trip, 25A, 3P, 10kAIC | CE6HRR

SQUARE D QOB325-1021 Mini întrerupător, 120V Shunt Trip, 25A, 3P, 10kAIC

În stoc
Element: CE6HRR Model: QOB325-1021

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€662.34 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBolt On Circuit Breaker
amperi25
Tip cadruQOB
Număr de poli3
Voltaj240
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5445
Înălțimea navei (cm)7.95
Lungimea navei (cm)8.43
Lățimea navei (cm)7.54
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Întrerupător Square D QOB325-1021 conceput pentru a limita curenții de trecere și pentru a oferi protecție componentelor din aval în aplicațiile de distribuție a energiei electrice
    • Funcții de limitare a curentului de lungă durată și instantanee pentru evitarea declanșării la suprasarcini ușoare și, respectiv, reacționarea la supratensiuni severe de putere simultan
    • Instalație de montare cu șuruburi pentru instalare ușoară și conexiuni ale plăcilor de presiune pentru acomodarea firelor de cupru / aluminiu de 14 - 8 AWG
    • Certificat CSA și listat UL

Variante de produs

ProdusModelArticolEvaluarea tensiunii ACamperiLungimeMax. Dimensiunea firuluiMin. Dimensiunea firuluiNumăr de poliTerminal de conectarePreț
SQUARE D QOB115CAFI Întrerupător cu șuruburi 15a 1 Pol 10ka 120v | AF6FXQ 12R458 QOB115CAFIBolt On Circuit Breaker120 VAC154.75 "8AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Clemă cu șurub€428.41
SQUARE D QOB120CAFI Întrerupător cu șuruburi 20a 1 Pol 10ka 120v | AF6FXR 12R459 QOB120CAFIBolt On Circuit Breaker120 VAC204.75 "8AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Clemă cu șurub€481.83
SQUARE D QOB115VHCAFI Întrerupător cu șuruburi 15a 1 Pol 22ka 120v | AF6FXT 12R460 QOB115VHCAFIBolt On Circuit Breaker120 VAC154.75 "8AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Clemă cu șurub€738.93
SQUARE D QOB120VHCAFI Întrerupător cu șuruburi 20a 1 pol 22ka 120v | AF6FXU 12R461 QOB120VHCAFIBolt On Circuit Breaker120 VAC204.75 "8AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Clemă cu șurub€934.07
SQUARE D QOB110 Întrerupător 10 A | AF6PNN 1H822 QOB110Bolt On Circuit Breaker120 / 240 VAC103"8AWG14AWG1Clemă cu șurub€87.98
SQUARE D QOB115 Întrerupător 15 A | AF6PNP 1H823 QOB115Bolt On Circuit Breaker120 / 240 VAC153"8AWG14AWG1Clemă cu șurub€93.62
Întrerupător SQUARE D QOB120, 20 A | AF6PNQ 1H824 QOB120Bolt On Circuit Breaker120 / 240 VAC203"8AWG14AWG1Clemă cu șurub€82.85

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D QOB325-1021 Mini întrerupător, 120V Shunt Trip, 25A, 3P, 10kAIC
€662.34 /unitate