Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SQUARE D QOL125 Kit Ug Principal 125 A | AJ2HNY 5B773

SQUARE D Kit cu urechi principale QOL125 125 A

În stoc
Articol: AJ2HNY Model: QOL125Crucea Ref: 5B773

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€107.73 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolKit Lug principal
Amplificatoare AC125
Max. Dimensiunea firului2/0 AWG
Min. Dimensiunea firului6AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)8.38
Lungimea navei (cm)13.72
Lățimea navei (cm)10.92
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D Kit cu urechi principale QOL125 125 A
€107.73 /unitate