Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SQUARE D QOUQ225 Întrerupător miniatural, 2P, 25A, 240VAC, 10kAIC, 1 fază | CE6HUU

SQUARE D QOUQ225 Întrerupător miniatural, 2P, 25A, 240VAC, 10kAIC, 1 fază

În stoc
Element: CE6HUU Model: QOUQ225
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
€95.44 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMiniatura Circuit Breaker
amperi25
Tip cadruQOU
Număr de poli2
Voltaj240
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3375
Înălțimea navei (cm)9.4
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)5.59
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Square D QOUQ225 QOU întrerupător de circuit miniatural cu cadru proiectat pentru aplicații de alimentare inversă
    • Configurație cu 2 poli, monofazată, pentru performanțe ridicate în dimensiuni compacte
    • Dispune de declanșare magnetică termică atât pentru protecție de limitare a curentului cu întârziere în timp, cât și instantanee
    • Vine echipat cu terminale cu urechi pe partea de sarcină pentru acomodarea cablurilor
    • Oferă o conexiune rapidă cu montare tip feed-thru
    • UL listat

Variante de produs

ProdusModelamperiNumăr de poliPreț
SQUARE D QOU340-1200 Întrerupător miniatural, 3P, 40A, 240VAC, 10kAIC, 1 fază | CE6HUQ QOU340-1200403-
RFQ
SQUARE D QOU315-1200 Întrerupător cu carcasă turnată, 3P, 15A, 240V, 10kAIC, 3 faze | CE6HUR QOU315-1200153-
RFQ
SQUARE D QOU360-1200 Întrerupător miniatural, 3P, 60A, 240V, 10kAIC, 1 fază | CE6HUT QOU360-1200603€303.81
SQUARE D QOU350-1200 Întrerupător cu carcasă turnată, Seria QOU, 150A, 240VAC, 2P | CE6HUV QOU350-1200503-
RFQ
SQUARE D QOU330-1200 Întrerupător miniatural, tip QOU, 3P, 30A, 240VAC, 10kAIC | CE6HUW QOU330-1200303-
RFQ
SQUARE D QOU320-1200 Întrerupător miniatural, 10kAIC la 240V, 3 poli, 20A | CE6HUX QOU320-1200203€303.81

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D QOUQ225 Întrerupător miniatural, 2P, 25A, 240VAC, 10kAIC, 1 fază
€95.44 /unitate