Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SQUARE D ZB2BE102 Bloc de contact Harmony XAC, 10 A @ 600 VAC Evaluare de contact | AG7BMP 4B699

SQUARE D ZB2BE102 Bloc de contacte Harmony XAC, 10 A @ 600 VAC Evaluare de contact

În stoc
Element: AG7BMP Model: ZB2BE102Crucea Ref: 4B699

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€30.18 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBloc de contact pandent
AcțiuneMomentan
CuloriNegru
Formular de contact1NC pauză lentă
Evaluare contact10A @ 600 VCA
Desemnarea evaluării contactului NEMAA600 / Q150DN
Mărimea22mm
Terminal de conectareȘurub/clemă
Tipul de operatorMomentan

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.018
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)3.56
Codul HS8536904000

Detalii produs:

    • Stație suspendată Harmony XAC potrivită pentru utilizarea cu întrerupătoare, relee și întrerupătoare în circuite electrice pentru instrumente și operațiuni de gestionare a energiei
    • Conexiuni cu cleme cu șurub pentru prevenirea scânteilor cauzate de conexiuni slăbite și un design de montare frontală pentru instalare ușoară, acces la cabluri și întreținere în spații și panouri înguste
    • Listat UL, aprobat RoHS și certificat CSA

Variante de produs

ProdusModelAcțiuneFormular de contactEvaluare contactPreț
SQUARE D XENG1191 Bloc de contact Harmony XAC, siguranță de 10 amperi | AF9GMJ 2EW17 XENG1191Momentary / Make Before Break1NC + 2NO Close Early, Slow Break10A @ 600 VAC / DC€87.88
SQUARE D ZB2BE101 Bloc de contact Harmony XAC, terminale cu șurub | AG7BMN 4B696 ZB2BE101Momentan1NO Pauză lentă10A @ 600 VCA€29.68

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D ZB2BE102 Bloc de contacte Harmony XAC, 10 A @ 600 VAC Evaluare de contact
€30.18 /unitate