Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SQUARE D ZB2BE101 Bloc de contact Harmony XAC, terminale cu șurub | AG7BMN 4B696

SQUARE D ZB2BE101 Bloc de contact Harmony XAC, terminale cu șurub

În stoc
Articol: AG7BMN Model: ZB2BE101Crucea Ref: 4B696

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€29.68 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBloc de contact pandent
AcțiuneMomentan
CuloriNegru
Formular de contact1NO Pauză lentă
Evaluare contact10A @ 600 VCA
Desemnarea evaluării contactului NEMAA600 / Q150DN
Mărimea22mm
Terminal de conectareȘurub/clemă
Tipul de operatorMomentan

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0135
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)3.05
Codul HS8536904000

Detalii produs:

    • Proiectat pentru a fi utilizat cu relee, întrerupătoare și întrerupătoare pentru a realiza sau întrerupe un circuit electric
    • Conexiuni bornelor cu șurub pentru eliminarea cablurilor slăbite, prevenind astfel apariția scânteilor
    • Construcție compactă cu un design de montaj frontal pentru servicii mai ușoare de instalare și întreținere
    • Listat UL, aprobat RoHS și certificat CSA

Variante de produs

ProdusModelAcțiuneFormular de contactEvaluare contactPreț
SQUARE D XENG1191 Bloc de contact Harmony XAC, siguranță de 10 amperi | AF9GMJ 2EW17 XENG1191Momentary / Make Before Break1NC + 2NO Close Early, Slow Break10A @ 600 VAC / DC€87.88
SQUARE D ZB2BE102 Bloc de contact Harmony XAC, 10 A @ 600 VAC Evaluare de contact | AG7BMP 4B699 ZB2BE102Momentan1NC pauză lentă10A @ 600 VCA€30.18

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D ZB2BE101 Bloc de contact Harmony XAC, terminale cu șurub
€29.68 /unitate