Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SQUARE D XENG1191 Bloc de contact Harmony XAC, siguranță de 10 amperi | AF9GMJ 2EW17

SQUARE D XENG1191 Bloc de contact Harmony XAC, siguranță de 10 A

În stoc
Articol: AF9GMJ Model: XENG1191Crucea Ref: 2EW17

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€87.88 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBloc de contact pandent
AcțiuneMomentary / Make Before Break
CuloriNegru
Formular de contact1NC + 2NO Close Early, Slow Break
Evaluare contact10A @ 600 VAC / DC
Desemnarea evaluării contactului NEMAA600 / Q600
Mărimea22mm
Terminal de conectareȘurub/clemă
Tipul de operatorMomentan

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0405
Înălțimea navei (cm)3.56
Lungimea navei (cm)3.05
Lățimea navei (cm)5.33
Codul HS8536490065

Detalii produs:

    • Stație suspendată Harmony XAC potrivită pentru utilizarea cu întrerupătoare, relee și întrerupătoare pentru realizarea sau întreruperea unui circuit electric în operațiunile de gestionare a puterii, control al proceselor și automatizării
    • Design cu montare frontală cu un corp compact pentru instalare și întreținere ușoară în spații și panouri înguste
    • Siguranță de 10 amperi pentru protecție la scurtcircuit și conexiuni la borne cu șurub pentru a preveni deteriorarea cauzată de scântei de conexiune slăbită
    • Certificat CSA, listat UL și aprobat RoHS

Variante de produs

ProdusModelAcțiuneFormular de contactEvaluare contactPreț
SQUARE D ZB2BE101 Bloc de contact Harmony XAC, terminale cu șurub | AG7BMN 4B696 ZB2BE101Momentan1NO Pauză lentă10A @ 600 VCA€29.68
SQUARE D ZB2BE102 Bloc de contact Harmony XAC, 10 A @ 600 VAC Evaluare de contact | AG7BMP 4B699 ZB2BE102Momentan1NC pauză lentă10A @ 600 VCA€30.18

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D XENG1191 Bloc de contact Harmony XAC, siguranță de 10 A
€87.88 /unitate