SSI 1000-125WTIBB-T Supapă de reținere cu dublu disc Fontă 10 inchi | AB3FRP 1RXK5

SSI 1000-125WTIBB-T Supapă de reținere cu disc dublu Fontă 10 inch

În stoc
Post: AB3FRP Model: 1000-125WTIBB-TCrucea Ref: 1RXK5

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,247.44 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapă de reținere cu disc dublu
Tip conexiuneFlanșă pentru napolitană clasa 125
MaterialFontă
Max. Temp.250 grade F
Inălțime totală13.375 "
Material sigiliuBuna N
Mărimea10

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 27.225
Înălțimea navei (cm)57.91
Lungimea navei (cm)41.15
Lățimea navei (cm)40.64
Codul HS8481302010
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLăţimeTip conexiuneLungimeMaterialMax. Temp.Inălțime totalăMaterial scaunMărimeaPreț
SSI 0200-125WTIBB-T Supapă de reținere cu disc dublu Fontă 2 inchi | AB3FRG 1RXJ7 0200-125WTIBB-T2.12 "Flanșă pentru napolitană clasa 1254.125 "Fontă250 grade F4.125 "Buna N2"€118.37
SSI 0250-125WTIBB-T Supapă de reținere cu dublu disc Fontă 2-1/2 | AB3FRH 1RXJ8 0250-125WTIBB-T2.12 "Flanșă pentru napolitană clasa 1254.875 "Fontă250 grade F4.88 "Buna N2.5 "€130.51
SSI 0300-125WTIBB-T Supapă de reținere cu dublu disc Fontă 3 inchi | AB3FRJ 1RXJ9 0300-125WTIBB-T2.25 "Flanșă pentru napolitană clasa 1255.375 "Fontă250 grade F5.375 "Buna N3"€167.55
SSI 0400-125WTIBB-T Supapă de reținere cu disc dublu Fontă 4 inch | AB3FRK 1RXK1 0400-125WTIBB-T2.5 "Flanșă pentru napolitană clasa 1256.875 "Fontă250 grade F6.875 "Buna N4mm€257.61
SSI 0500-125WTIBB-T Supapă de reținere cu dublu disc Fontă 5 inch | AB3FRL 1RXK2 0500-125WTIBB-T2.75 "Flanșă pentru napolitană clasa 1257.75 "Fontă250 grade F7.75 "Buna N5"€334.25
SSI 0600-125WTIBB-T Supapă de reținere cu dublu disc Fontă 6 inch | AB3FRM 1RXK3 0600-125WTIBB-T3"Flanșă pentru napolitană clasa 1258.75 "Fontă250 grade F8.75 "Buna N6€471.69
SSI 0800-125WTIBB-T Supapă de reținere cu disc dublu Fontă 8 inch | AB3FRN 1RXK4 0800-125WTIBB-T3.75 "Flanșă pentru napolitană clasa 12511 "Fontă250 grade F11 "Buna N8€799.13

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SSI 1000-125WTIBB-T Supapă de reținere cu disc dublu Fontă 10 inch
€1,247.44 /unitate