DESTACO Cleme de acțiune linie dreaptă seria 609


Filtru
Finish: zinc , Funcție: Împingeți sau Trageți Clema , Mâner: Drept , Inălțime totală: 3.170 "
StilModelÎnălțimea pistonuluiCapacitate de deținereComutați Lock PlusMaterialBaza de montareDimensiunea filetului pistonuluiPistonPreț (ex. TVA)
A
609
0.97 "300 lbs.NuOţelFlanșă5 / 16-18Rundă€85.56
B
609-B
1.82 "300 lbs.NuOţelDrept5 / 16-18Rundă€81.10

Cleme de acțiune linie dreaptă seria 609

Clema cu acțiune în linie dreaptă Destaco are un design cu profil redus, cu o capacitate mare de susținere de 300 lb. Această clemă cu acțiune în linie dreaptă din seria 609 este disponibilă în variante de bază dreaptă și cu flanșă și este utilizată pentru sudura, dispozitive de tensionare, asamblarea și testarea echipamentelor industriale . Este disponibil în diferite înălțimi și lungimi totale.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?