Cleme cu acțiune în linie dreaptă Destaco sunt folosite pentru a deplasa pistonul în clemă de-a lungul axei utilizând acțiunea de strângere cu comutare în linie dreaptă. Aceste cleme pot fi blocate fie în două poziții (poziția extinsă și retrasă), permițându-le să acționeze atât ca cleme de tragere, cât și de împingere sau doar în poziția extinsă. Ele sunt utilizate în timpul montajului, testării, prelucrarii CNC și aplicațiilor de turnare prin injecție a plasticului în industria auto, aerospațială și alimentară și ambalaj. Cleme din seria Destaco 609 prezintă un design compact pentru a reduce necesarul de spațiu pentru instalarea și operarea clemelor. Au o capacitate mare de reținere în comparație cu dimensiunea lor. Au filete interne imperiale pentru fixarea rapidă a pistonului și un mâner care cade sub planul de montare pentru a bloca clema în poziția retrasă. Aceste cleme sunt, de asemenea, construite din oțel pentru rezistență și durabilitate și pentru a preveni ruperea / deteriorarea din cauza operațiunilor grele. Clema cu acțiune în linie dreaptă Destaco 609-B poate fi blocată atât în poziție extinsă, cât și retrasă și are o bază dreaptă pentru montarea pe suprafață verticală a pieselor de prelucrat. De asemenea, oferim Clemă cu acțiune în linie dreaptă Destaco 609 având specificații similare cu o bază cu flanșă pentru montaj orizontal pe suprafețe plane.
Utilizari:
- Această clemă cu acțiune în linie dreaptă Destaco 609-B este utilizată pentru testarea și sudarea dispozitivelor, prelucrarea lemnului, operațiuni de asamblare și tensionare în industria aerospațială, transport, auto și alimentație și ambalare.
Caracteristici:
- Clema cu acțiune în linie dreaptă Destaco 609-B, cu o capacitate maximă de reținere de 300 lb, are un stil de montare pe bază dreaptă pentru montarea pe suprafață verticală a clemei.
- Baza ușoară ștanțată a clemei are o bucșă pentru a oferi stabilitate pistonului.
- Are o construcție din oțel pentru rezistență, durabilitate și minimizarea uzurii din cauza condițiilor abrazive.
- Această clemă vine cu un mâner ergonomic, ușor de ținut, pentru a minimiza oboseala utilizatorului în cazul utilizării prelungite.
- Are un profil redus pentru a reduce necesarul de spațiu, oferind astfel o instalare și o operare ușoară.
- Mânerul clemei se rotește în jos pentru a avansa pistonul și a menține mânerul în afara zonei de lucru.
- Este echipat cu un piston rotund cu filet de 5/16-18 (imperial) și limită de cursă de 1.25 inci.
- Această clemă poate fi blocată atât în poziție extinsă, cât și retrasă pentru confortul utilizatorului.
- Clema are o înălțime a pistonului de 1.82 inci și un raport care exercită forța (împingere) și forța aplicată (tragere) de 36:1 / 47:1.
Accesorii compatibile:
- Destaco oferă un ansamblu de arbore cu cap hexagonal 207203 pentru fixarea sigură a pieselor de prelucrat pe clema Destaco 609-B.
Standarde și aprobări:
- Clema cu acțiune în linie dreaptă Destaco 609-B este fabricată în conformitate cu standardele industriale precum ISO 9001:2015 și ISO 14001:2015 pentru siguranța utilizatorului, sănătatea mediului și performanța superioară a clemei.
Instalare:
- Clema cu acțiune în linie dreaptă Destaco 609-B este montată în siguranță pe piesele de prelucrat sau pe suprafețele verticale folosind o pereche de găuri filetate pe baza clemei.
- Când este necesar, această clemă poate fi îndepărtată cu ușurință prin simpla deșurubare a șuruburilor din orificiile de montare filetate de pe baza dreaptă folosind o șurubelniță simplă.
Întrebări frecvente:
Î. Pe ce alte variante de clemă manuală Destaco 609-B sunt disponibile Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies oferă o clemă similară cu o bază cu flanșă (Clema Destaco 609) pentru montare orizontală pe suprafețe plane folosind două perechi de găuri de montare filetate.
Î. Cum funcționează o clemă cu acțiune în linie dreaptă?
A. O clemă cu acțiune în linie dreaptă este acționată manual folosind un mâner/pârghie pentru a împinge sau trage un piston cu/fără ax atașat pe piesa de prelucrat și pentru a împiedica mișcarea acesteia la mijlocul funcționării, asigurând astfel o strângere sigură.
Î. Culoarea roșie a mânerului clemei indică ceva pe clemele Destaco?
A. Culoarea roșie a mânerului clemei indică utilizatorului locația mânerului de operare.
Î. Ce înseamnă capacitatea de reținere în ceea ce privește clemele?
A. Termenul „capacitate de reținere” sau forța de reținere indică capacitatea ideală a clemei de a ține apăsat echipamentul, piesa de prelucrat sau tabla pe linia de asamblare sau în timpul altor procese de fabricație. Forța reală de strângere exercitată asupra pieselor de prelucrat este în general mai mică decât capacitatea de reținere.
Î. Pot fi îndepărtate mânerele roșii ale clemelor Destaco?
A. Majoritatea clemelor Destaco au mânere care pot fi îndepărtate cu ușurință prin glisarea lor. Dar unele dintre mânerele sunt supuse imersării de vinil pentru a se potrivi cu mânerul de dedesubt și, prin urmare, trebuie tăiate pentru a le îndepărta.
Î. Sunt clemele Destaco dimensionate pentru încărcare pentru aplicații de ridicare și/sau ridicare?
R. Nu, clemele Destaco sunt clasificate pentru încărcare numai pentru aplicații de prindere. Nu sunt concepute pentru a fi utilizate în aplicații de ridicare sau ridicare.
Î. Destaco furnizează versiuni personalizate sau speciale ale clemelor lor în funcție de aplicații?
A. Destaco poate furniza versiuni personalizate de cleme la cerere. Personalizările pot varia de la o culoare diferită a mânerelor până la eliminarea siglei Destaco de pe cleme.