Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Conector de îmbinare cap la cap STA-KON 2A-18 - Pachet De 100 | AD2WZD 3VRW2

STA-KON 2A-18 Butt Splice Connector Bare - Pack Of 100

În stoc
Articol: AD2WZD Model: 2A-18Crucea Ref: 3VRW2
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
€92.04 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConector de îmbinare cap la cap
Baril în interiorul Dia.0.12 "
Codul culoriiNeizolat
Material conexiuneCupru
Tip conexiuneCreț
Tipul ConnectorÎmpletire de fund
Culoarea izolațieiNeizolat
Tip de izolațieNeizolat
Max. Temp.221 grade F
Max. Voltaj600V
Lungime totală0.62 "
Cusăturăbrazate
Gama de sârmă22-18 AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.11
Înălțimea navei (cm)9.4
Lungimea navei (cm)6.86
Lățimea navei (cm)4.32
Codul HS8536904000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelBaril în interiorul Dia.Lungime totalăGama de sârmăPreț
Conector de îmbinare cap la cap STA-KON 2B-14 - Pachet De 100 | AD2WZE 3VRW3 2B-140.16 "0.62 "16-14 AWG€116.27
Conector de îmbinare cap la cap STA-KON 2C-10 - Pachet De 50 | AD2WZF 3VRW4 2C-100.31 "0.72 "12-10 AWG€78.50

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STA-KON 2A-18 Butt Splice Connector Bare - Pack Of 100
€92.04 /unitate