Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Conector cap la cap STA-KON 2RB14 Albastru - Pachet De 100 | AC9UPC 3KF23

STA-KON 2RB14 Conector cap la cap albastru - Pachet de 100

În stoc
Element: AC9UPC Model: 2RB14Crucea Ref: 3KF23
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
€171.82 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConector de îmbinare cap la cap
Baril în interiorul Dia.0.148 "
Codul culoriiAlbastru
Material conexiuneCupru
Tip conexiuneCreț
Tipul ConnectorÎmpletire de fund
Culoarea izolațieiAlbastru
Tip de izolațieNailon
Max. Temp.221 grade F
Max. Voltaj600V
Lungime totală1.19 "
CusăturăSuprapuse
Gama de sârmă16-14 AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.72
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)22.23
Lățimea navei (cm)6.99
Codul HS8536904000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelBaril în interiorul Dia.Codul culoriiLungime totalăGama de sârmăPreț
STA-KON 2RA18 Conector cap la cap roșu - Pachet De 100 | AC9UPB 3KF22 2RA180.115 "Roșu1.19 "22-18 AWG€178.72
Conector de îmbinare cap la cap STA-KON 2RC10 Galben - Pachet De 50 | AC9UPD 3KF24 2RC100.21 "Galben1.26 "12-10 AWG€138.99

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STA-KON 2RB14 Conector cap la cap albastru - Pachet de 100
€171.82 /unitate