Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Conector de îmbinare cap la cap STA-KON 2RC10 Galben - Pachet De 50 | AC9UPD 3KF24

STA-KON 2RC10 conector cap la cap galben - Pachet de 50

În stoc
Element: AC9UPD Model: 2RC10Crucea Ref: 3KF24
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
€130.60 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConector de îmbinare cap la cap
Baril în interiorul Dia.0.21 "
Codul culoriiGalben
Material conexiuneCupru
Tip conexiuneCreț
Tipul ConnectorÎmpletire de fund
Culoarea izolațieiGalben
Tip de izolațieNailon
Max. Temp.221 grade F
Max. Voltaj600V
Lungime totală1.26 "
CusăturăSuprapuse
Gama de sârmă12-10 AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.16
Înălțimea navei (cm)9.14
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)3.56
Codul HS8536904000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelBaril în interiorul Dia.Codul culoriiLungime totalăGama de sârmăPreț
STA-KON 2RA18 Conector cap la cap roșu - Pachet De 100 | AC9UPB 3KF22 2RA180.115 "Roșu1.19 "22-18 AWG€187.63
Conector cap la cap STA-KON 2RB14 Albastru - Pachet De 100 | AC9UPC 3KF23 2RB140.148 "Albastru1.19 "16-14 AWG€161.44

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STA-KON 2RC10 conector cap la cap galben - Pachet de 50
€130.60 /unitate