Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Terminal inel STA-KON A18-10, lipit, 22 - 16 - Pachet de 100 | AD2WYG 3VRT9

STA-KON A18-10 Terminal cu inel lipit 22 până la 16 - Pachet de 100

În stoc
Element: AD2WYG Model: A18-10Crucea Ref: 3VRT9
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
€85.39 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTerminal de inel
Codul culoriiNeizolat
Material conexiuneCupru
Tip conexiuneCreț
Culoarea izolațieiNeizolat
Tip de izolațieNeizolat
Max. Temp.221 grade F
Max. Voltaj600V
Lungime totală0.75 "
Cusăturăbrazate
Dimensiunea știftului#10
Terminal de conectareCreț
Tipul terminaluluiStandard
Gama de sârmă22-16 AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)9.4
Lungimea navei (cm)6.86
Lățimea navei (cm)4.32
Codul HS8536904000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCodul culoriiTip de izolațieLungime totalăCusăturăDimensiunea știftuluiPreț
STA-KON RA18-10 Terminal inel roșu suprapus 22-16 - Pachet De 100 | AC9URC 3KF97 RA18-10RoșuNailon0.89 "Suprapuse#10€140.23
STA-KON RA18-12 Terminal inel roșu suprapus 22-16 - Pachet De 100 | AC9URY 3KG04 RA18-12RoșuNailon1.3 "Suprapuse1 / 2 "€247.24
STA-KON RA18-14 Terminal inel roșu suprapus 22-16 - Pachet De 100 | AC9URZ 3KG05 RA18-14RoșuNailon1.1 "Suprapuse1 / 4 "€147.85
STA-KON RA18-38 Terminal inel roșu suprapus 22-16 - Pachet De 100 | AC9UTD 3KG09 RA18-38RoșuNailon1.2 "Suprapuse3 / 8 "€125.95
STA-KON RA18-4 Terminal inel roșu suprapus 22-16 - Pachet De 100 | AC9UTE 3KG10 RA18-4RoșuNailon0.72 "Suprapuse#4€118.77
STA-KON RA18-516 Terminal inel roșu suprapus 22-16 - Pachet De 100 | AC9UTF 3KG11 RA18-516RoșuNailon1.1 "Suprapuse5 / 16 "€152.61
STA-KON RA18-6 Terminal inel roșu suprapus 22-16 - Pachet De 100 | AC9UTG 3KG12 RA18-6RoșuNailon0.86 "Suprapuse#6€146.97

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STA-KON A18-10 Terminal cu inel lipit 22 până la 16 - Pachet de 100
€85.39 /unitate