Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

STA-KON RA18-250A Femeie Flag Deconectare Roșu 22-18awg - Pachet De 50 | AC9UTB 3KG07

STA-KON RA18-250A Femeie Drapel Deconectare Roșu 22-18awg - Pachet De 50

În stoc
Element: AC9UTB Model: RA18-250ACrucea Ref: 3KG07
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
€95.51 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDeconectare steag feminin
Baril în interiorul Dia.0.06 "
Codul culoriiRoșu
Material conexiuneCupru tabla
Tip conexiuneCreț
IzolațieComplet
Culoarea izolațieiRoșu
Tip de izolațieNailon
Max. Temp.221 grade F
Max. Voltaj600V
Lungime totală0.8 "
CusăturăSuprapuse
Dimensiune filă0.250 x 0.032 "
Gama de sârmă22-18 AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)9.14
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)3.56
Codul HS8536904000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelBaril în interiorul Dia.Codul culoriiGama de sârmăPreț
STA-KON RB14-250A Femeie Flag Deconectare Albastru 16-14awg - Pachet De 50 | AC9UUC 3KG33 RB14-250A0.086 "Albastru16-14 AWG€83.74
STA-KON RC10-250A Femeie Flag Deconectare Galben - Pachet De 50 | AC9UVC 3KG59 RC10-250A0.133 "Galben12-10 AWG€181.88

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STA-KON RA18-250A Femeie Drapel Deconectare Roșu 22-18awg - Pachet De 50
€95.51 /unitate