Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

STA-KON RB14-250A Femeie Flag Deconectare Albastru 16-14awg - Pachet De 50 | AC9UUC 3KG33

STA-KON RB14-250A deconectare steag femel albastru 16-14awg - Pachet de 50

În stoc
Element: AC9UUC Model: RB14-250ACrucea Ref: 3KG33
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
€92.18 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDeconectare steag feminin
Baril în interiorul Dia.0.086 "
Codul culoriiAlbastru
Material conexiuneCupru tabla
Tip conexiuneCreț
IzolațieComplet
Culoarea izolațieiAlbastru
Tip de izolațieNailon
Max. Temp.221 grade F
Max. Voltaj600V
Lungime totală0.8 "
CusăturăSuprapuse
Dimensiune filă0.250 x 0.032 "
Gama de sârmă16-14 AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.27
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)22.23
Lățimea navei (cm)6.99
Codul HS8536904000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelBaril în interiorul Dia.Codul culoriiGama de sârmăPreț
STA-KON RA18-250A Femeie Flag Deconectare Roșu 22-18awg - Pachet De 50 | AC9UTB 3KG07 RA18-250A0.06 "Roșu22-18 AWG€110.04
STA-KON RC10-250A Femeie Flag Deconectare Galben - Pachet De 50 | AC9UVC 3KG59 RC10-250A0.133 "Galben12-10 AWG€262.49

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STA-KON RB14-250A deconectare steag femel albastru 16-14awg - Pachet de 50
€92.18 /unitate