Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Terminal furcă STA-KON RB14-8FS Albastru 18 - 14 AWG - Pachet De 100 | AC9UUQ 3KG45

STA-KON RB14-8FS Terminal furcă albastru 18 până la 14 AWg - Pachet de 100

În stoc
Articol: AC9UUQ Model: RB14-8FSCrucea Ref: 3KG45
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
€167.60 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTerminal de furcă
Codul culoriiAlbastru
Material conexiuneCupru
Tip conexiuneCreț
Culoarea izolațieiAlbastru
Tip de izolațieNailon
Max. Temp.221 grade F
Max. Voltaj600V
Lungime totală0.89 "
CusăturăSuprapuse
Dimensiunea știftului#8
Tipul terminaluluiCu flanșă
Gama de sârmă18-14 AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.14
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)8.13
Lățimea navei (cm)5.33
Codul HS8536904000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTip de izolațieLungime totalăCusăturăDimensiunea știftuluiTipul terminaluluiPreț
Terminal furcă STA-KON RB14-10F Albastru 18 - 14 AWG - Pachet De 100 | AC9UTU 3KG25 RB14-10FNailon0.87 "Suprapuse#10Standard€140.23
Terminal furcă STA-KON RB14-10FL Albastru 18 - 14 AWG - Pachet De 100 | AC9UTV 3KG26 RB14-10FLNailon0.87 "Suprapuse#10Blocarea€190.24
Terminal furcă STA-KON RB14-10FS Albastru 18 - 14 AWG - Pachet De 100 | AC9UTW 3KG27 RB14-10FSNailon0.94 "Suprapuse#10Cu flanșă€169.74
Terminal furcă STA-KON RB14-14F Albastru 18 - 14 AWG - Pachet De 100 | AC9UUB 3KG32 RB14-14FNailon0.95 "Suprapuse1 / 4 "Standard€182.29
Terminal furcă STA-KON RB14-6F Albastru 18 - 14 AWG - Pachet De 100 | AC9UUJ 3KG39 RB14-6FNailon0.87 "Suprapuse#6Standard€146.12
Terminal furcă STA-KON RB14-6FL Albastru 18 - 14 AWG - Pachet De 100 | AC9UUK 3KG40 RB14-6FLNailon0.87 "Suprapuse#6Blocarea€191.23
Terminal furcă STA-KON RB14-6FS Albastru 18 - 14 AWG - Pachet De 100 | AC9UUL 3KG41 RB14-6FSNailon0.74 "Suprapuse#6Cu flanșă€164.69

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STA-KON RB14-8FS Terminal furcă albastru 18 până la 14 AWg - Pachet de 100
€167.60 /unitate