Stafford Mfg 32LM030 Shaft Collar, 2 Piece Split, Clamp Type, 30mm Bore, Steel | CJ6MAH

STAFFORD MFG 32LM030 Guler de arbore, despicat în 2 bucăți, tip clemă, gaură de 30 mm, oțel

Articol: CJ6MAH Model: 32LM030
€12.68 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGulerul axului
Dimensiunea canalului30 mm
finalizareaOxid negru
CalitateA283grC
MaterialOţel
În afara Dia.54mm
Material șurubAliaj de oțel
Dimensiunea șurubuluiM6 x 1.0 x 18 mm
TipEconomie
Lăţime15mm

Informații de expediere:

Tara natalaChina

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea canaluluiCalitateÎn afara Dia.Dimensiunea șurubuluiLăţimePreț
Stafford Mfg 32L002 Colier de arbore, 2 bucăți, tip clemă, orificiu de 1/8 inch, oțel | CJ6LNY 32L0021 / 8 "A283grC0.500 "4-40 x 3/80.250 "€2.16
RFQ
Stafford Mfg 32L003 Guler de arbore, 2 bucăți despicat, tip clemă, orificiu de 3/16 inch, oțel | CJ6LNZ 32L0033 / 16 "A283grC0.625 "4-40 x 3/80.313 "€1.97
RFQ
Stafford Mfg 32L004 Colier de arbore, 2 bucăți, tip clemă, orificiu de 1/4 inch, oțel | CJ6LPA 32L0041 / 4 "A283grC0.688 "4-40 x 3/80.313 "€1.87
RFQ
Stafford Mfg 32L005 Colier de arbore, 2 bucăți despicat, tip clemă, orificiu de 5/16 inch, oțel | CJ6LPB 32L0055 / 16 "A283grC0.688 "4-40 x 3/80.313 "€1.87
RFQ
Stafford Mfg 32L006 Colier de arbore, 2 bucăți despicat, tip clemă, orificiu de 3/8 inch, oțel | CJ6LPC 32L0063 / 8 "A283grC0.875 "6-32 x 3/80.344 "€2.12
RFQ
Stafford Mfg 32L007 Colier de arbore, 2 bucăți despicat, tip clemă, orificiu de 7/16 inch, oțel | CJ6LPD 32L0077 / 16 "A283grC0.938 "6-32 x 3/80.375 "€2.44
RFQ
Stafford Mfg 32L008 Colier de arbore, 2 bucăți despicat, tip clemă, orificiu de 1/2 inch, oțel | CJ6LPE 32L0081 / 2 "A283grC1.125 "8-32 x 1/20.406 "€2.56
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STAFFORD MFG 32LM030 Guler de arbore, despicat în 2 bucăți, tip clemă, gaură de 30 mm, oțel
€12.68 /unitate