Stafford Mfg 5BR012012F Cuplaj de arbore rigid, 2 bucăți, tip clemă, 3/4 x 3/4 inch, alamă | CJ6GGX

STAFFORD MFG 5BR012012F Cuplaj de arbore rigid, 2 bucăți despărțit, tip clemă, alezaj 3/4 x 3/4 inch, alamă

Articol: CJ6GGX Model: 5BR012012F
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplaj rigid al arborelui
Dimensiunea canalului3 / 4 "
CalitateC360
MaterialAlamă
În afara Dia.1.750 "
Material șurubOțel inoxidabil 18-8
Dimensiunea șurubului1/4-28 x 5/8
Cuplul465.00 in-lbs.
Lungimea totală a2.625 "
TipPutere mare

Informații de expediere:

Tara natalaStatele Unite ale Americii

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea canaluluiÎn afara Dia.Dimensiunea șurubuluiCuplulLungimea totală aPreț
Stafford Mfg 5BR008008F Cuplaj de arbore rigid, 2 bucăți, tip clemă, 1/2 x 1/2 inch, alamă | CJ6GGV 5BR008008F1 / 2 "1.250 "8-32 x 1/275.00 in-lbs.1.875 "-
RFQ
Stafford Mfg 5BR010010F Cuplaj de arbore rigid, 2 bucăți, tip clemă, 5/8 x 5/8 inch, alamă | CJ6GGW 5BR010010F5 / 8 "1.500 "10-32 x 1/2178.13 in-lbs.2.250 "-
RFQ
Stafford Mfg 5BR100100F Cuplaj de arbore rigid, 2 bucăți, tip clemă, 1 x 1 inch, alamă | CJ6GGY 5BR100100F1"2"1/4-28 x 5/8620.00 in-lbs.3"-
RFQ
Stafford Mfg 5BR104104F Cuplaj de arbore rigid, 2 bucăți, tip clemă, 1-1/4 x 1-1/4 inch, alamă | CJ6GGZ 5BR104104F1-1/4 "2.250 "1/4-28 x 5/8775.00 in-lbs.3.375 "-
RFQ
Stafford Mfg 5BR108108F Cuplaj de arbore rigid, 2 bucăți, tip clemă, 1-1/2 x 1-1/2 inch, alamă | CJ6GHA 5BR108108F1-1/2 "2.500 "1/4-28 x 5/8930.00 in-lbs.3.750 "-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STAFFORD MFG 5BR012012F Cuplaj de arbore rigid, 2 bucăți despărțit, tip clemă, alezaj 3/4 x 3/4 inch, alamă