STAFFORD MFG 5L012012KPXC Cuplaj cu flanșă cu manșon de precizie, 1 bucată despărțit, tip clemă, alezaj 3/4 x 3/4 inch, oțel

Articol: CJ6KLK Model: 5L012012KPXC
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplare
Dimensiunea canalului3 / 4 "
finalizareaOxid negru
Flanșă OD2.980 "
Lățimea flanșei0.250 "
Calitate1215
Dimensiunea cheii3 / 16 "
MaterialOţel
Orificiul de montare A1 / 4-28
Orificiul de montare B1 / 4 "
Material șurubAliaj de oțel
Dimensiunea șurubului1/4-28 x 3/4
Lungimea totală a2.625 "
TipPutere mare

Informații de expediere:

Tara natalaStatele Unite ale Americii

Variante de produs

ProdusModelLungimea totală aDimensiunea canaluluiFlanșă ODLățimea flanșeiDimensiunea cheiiOrificiul de montare AOrificiul de montare BDimensiunea șurubuluiPreț
Stafford Mfg 5L008008KPXC Cuplaj cu flanșă cu manșon de precizie, 1 bucată despărțit, tip clemă, alezaj 1/2 x 1/2 inch, oțel | CJ6KLH 5L008008KPXC1.875 "1 / 2 "2.230 "0.188 "1 / 8 "8-320.164 "8-32 x 1/2-
RFQ
Stafford Mfg 5L010010KPXC Cuplaj cu flanșă cu manșon de precizie, despicat 1 bucată, tip clemă, alezaj 5/8 x 5/8 inch, oțel | CJ6KLJ 5L010010KPXC2.250 "5 / 8 "2.605 "0.188 "3 / 16 "10-320.190 "10-32 x 5/8-
RFQ
Stafford Mfg 5L100100KPXC Cuplaj cu flanșă cu manșon de precizie, 1 bucată despicat, tip clemă, 1 x 1 inch, oțel | CJ6KLL 5L100100KPXC3"1"3.230 "0.250 "1 / 4 "1 / 4-28-1/4-28 x 3/4-
RFQ
Stafford Mfg 5L104104KPXC Cuplaj cu flanșă cu manșon de precizie, 1 bucată despicat, tip clemă, orificiu de 1-1/4 inch, oțel | CJ6KLM 5L104104KPXC3.375 "1-1/4 "3.480 "0.250 "1 / 4 "1 / 4-28-1/4-28 x 3/4-
RFQ
Stafford Mfg 5L108108KPXC Cuplaj cu flanșă cu manșon de precizie, 1 bucată despicat, tip clemă, orificiu de 1-1/2 inch, oțel | CJ6KLN 5L108108KPXC3.750 "1-1/2 "3.730 "0.250 "3 / 8 "1 / 4-281 / 4 "1/4-28 x 3/4-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STAFFORD MFG 5L012012KPXC Cuplaj cu flanșă cu manșon de precizie, 1 bucată despărțit, tip clemă, alezaj 3/4 x 3/4 inch, oțel