Stafford Mfg 5LM030030TK Cuplaj de arbore rigid, 3 bucăți, tip clemă, canal de cheie de 8 mm, 30 x 30 mm ID, oțel | CJ6GUN

STAFFORD MFG 5LM030030TK Cuplaj de arbore rigid, 3 bucăți despărțit, tip clemă, canal de cheie de 8 mm, ID 30 x 30 mm, oțel

Articol: CJ6GUN Model: 5LM030030TK
€258.81 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplaj rigid al arborelui
Dimensiunea canalului30 mm
finalizareaOxid negru
Calitate1215
Dimensiunea cheii8 mm
MaterialOţel
În afara Dia.54mm
Material șurubAliaj de oțel
Dimensiunea șurubuluiM6 X 1.0
Lungimea totală a75 mm
TipProfil scăzut

Informații de expediere:

Tara natalaStatele Unite ale Americii

Variante de produs

ProdusModelLungimea totală aDimensiunea canaluluiCanalul de cheie ATipCanalul de cheie BDimensiunea cheiiÎn afara Dia.Dimensiunea șurubuluiPreț
Stafford Mfg 5L008008T Cuplaj de arbore rigid, 3 bucăți, tip clemă, orificiu de 1/2 x 1/2 inch, oțel | CJ6GND 5L008008T1.875 "1 / 2 "-Putere mare--1.250 "8-32 x 1/2€106.76
RFQ
Stafford Mfg 5L010010T Cuplaj de arbore rigid, 3 bucăți, tip clemă, 5/8 x 5/8 inch, oțel | CJ6GNE 5L010010T2.250 "5 / 8 "-Putere mare--1.500 "10-32 x 5/8€139.86
RFQ
Stafford Mfg 5L012012T Cuplaj de arbore rigid, 3 bucăți, tip clemă, 3/4 x 3/4 inch, oțel | CJ6GNF 5L012012T2.625 "3 / 4 "-Putere mare--1.750 "1/4-28 x 3/4€145.38
RFQ
Stafford Mfg 5L100100T Cuplaj de arbore rigid, 3 bucăți, tip clemă, 1 x 1 inch, oțel | CJ6GNG 5L100100T3"1"-Putere mare--2"1/4-28 x 3/4€160.63
RFQ
Stafford Mfg 5L104104T Cuplaj de arbore rigid, 3 bucăți, tip clemă, 1-1/4 x 1-1/4 inch, oțel | CJ6GNH 5L104104T3.375 "1-1/4 "-Putere mare--2.250 "1/4-28 x 3/4€194.65
RFQ
Stafford Mfg 5L106106T Cuplaj de arbore rigid, 3 bucăți, tip clemă, 1-3/8 x 1-3/8 inch, oțel | CJ6GNJ 5L106106T3.625 "1-3/8 "-Putere mare--2.375 "1/4-28 x 3/4€181.10
RFQ
Stafford Mfg 5L108108T Cuplaj de arbore rigid, 3 bucăți, tip clemă, orificiu de 1-1/2 x 1-1/2 inch, oțel | CJ6GNK 5L108108T3.750 "1-1/2 "-Putere mare--2.500 "1/4-28 x 3/4€234.49
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STAFFORD MFG 5LM030030TK Cuplaj de arbore rigid, 3 bucăți despărțit, tip clemă, canal de cheie de 8 mm, ID 30 x 30 mm, oțel
€258.81 /unitate