STAFFORD MFG Seria Signature, cuplaje rigide din oțel din trei piese


Filtru
Finish: Oxid negru , Nota: 1215 , Material: Oţel , Material șurub: Aliaj de oțel
StilModelLungimea totală aDimensiunea canaluluiCanalul de cheie ATipCanalul de cheie BDimensiunea cheiiÎn afara Dia.Dimensiunea șurubuluiPreț (ex. TVA)
A
5L008008T
1.875 "1 / 2 "-Putere mare--1.250 "8-32 x 1/2€129.18
RFQ
B
5L008008TK
1.875 "1 / 2 "-Putere mare-1 / 8 "1.250 "8-32 x 1/2€134.44
RFQ
A
5L010010T
2.250 "5 / 8 "-Putere mare--1.500 "10-32 x 5/8€169.23
RFQ
B
5L010010TK
2.250 "5 / 8 "3 / 16 "Putere mare0.188 "-1.500 "10-32 x 5/8€169.55
RFQ
B
5L012012TK
2.625 "3 / 4 "3 / 16 "Putere mare0.188 "-1.750 "1/4-28 x 3/4€179.37
RFQ
A
5L012012T
2.625 "3 / 4 "-Putere mare--1.750 "1/4-28 x 3/4€175.91
RFQ
A
5L100100T
3"1"-Putere mare--2"1/4-28 x 3/4€194.36
RFQ
B
5L100100TK
3"1"-Putere mare-1 / 4 "2"1/4-28 x 3/4€189.26
RFQ
B
5L104104TK
3.375 "1-1/4 "-Putere mare-1 / 4 "2.250 "1/4-28 x 3/4€268.45
RFQ
A
5L104104T
3.375 "1-1/4 "-Putere mare--2.250 "1/4-28 x 3/4€235.53
RFQ
B
5L106106TK
3.625 "1-3/8 "5 / 16 "Putere mare0.313 "-2.375 "1/4-28 x 3/4€276.88
RFQ
A
5L106106T
3.625 "1-3/8 "-Putere mare--2.375 "1/4-28 x 3/4€219.13
RFQ
B
5L108108TK
3.750 "1-1/2 "-Putere mare-3 / 8 "2.500 "1/4-28 x 3/4€266.62
RFQ
A
5L108108T
3.750 "1-1/2 "-Putere mare--2.500 "1/4-28 x 3/4€283.74
RFQ
A
5L112112T
4.500 "1-3/4 "-Putere mare--3"5 / 16-24 x 1-
RFQ
B
5L112112TK
4.500 "1-3/4 "-Putere mare-3 / 8 "3"5 / 16-24 x 1-
RFQ
A
5L200200T
4.875 "2"-Putere mare--3.250 "5 / 16-24 x 1-
RFQ
B
5L200200TK
4.875 "2"-Putere mare-1 / 2 "3.250 "5 / 16-24 x 1€460.61
RFQ
C
5LM008008T
30 mm8 mm-Profil scăzut--18mmM3 X 0.5€149.66
RFQ
B
5LM008008TK
30 mm8 mm-Profil scăzut-2 mm18mmM3 X 0.5€141.65
RFQ
C
5LM010010T
35 mm10 mm-Profil scăzut--24mmM3 X 0.5€134.37
RFQ
B
5LM010010TK
35 mm10 mm-Profil scăzut-3mm24mmM3 X 0.5-
RFQ
B
5LM012012TK
45 mm12 mm-Profil scăzut-4mm28mmM4 X 0.7€144.58
RFQ
C
5LM012012T
45 mm12 mm-Profil scăzut--28mmM4 X 0.7€142.50
RFQ
C
5LM016016T
50 mm16 mm-Profil scăzut--34mmM5 x 0.8 mm-
RFQ
C
5LM014014T
50 mm14 mm-Profil scăzut--30mmM4 X 0.7-
RFQ
B
5LM014014TK
50 mm14 mm-Profil scăzut-5mm30mmM4 X 0.7-
RFQ
B
5LM016016TK
50 mm16 mm-Profil scăzut-5mm34mmM5 x 0.8 mm-
RFQ
C
5LM015015T
50 mm15 mm-Profil scăzut--34mmM5 x 0.8 mm-
RFQ
B
5LM015015TK
50 mm15 mm-Profil scăzut-5mm34mmM5 x 0.8 mm-
RFQ
B
5LM025025TK
65 mm25 mm-Profil scăzut-8 mm45mmM6 X 1.0€284.06
RFQ
B
5LM020020TK
65 mm20 mm-Profil scăzut-6 mm40mmM6 X 1.0-
RFQ
C
5LM020020T
65 mm20 mm-Profil scăzut--40mmM6 X 1.0€164.08
RFQ
C
5LM025025T
65 mm25 mm-Profil scăzut--45mmM6 X 1.0€241.19
RFQ
B
5LM030030TK
75 mm30 mm-Profil scăzut-8 mm54mmM6 X 1.0€258.81
RFQ
C
5LM030030T
75 mm30 mm-Profil scăzut--54mmM6 X 1.0-
RFQ
B
5LM035035TK
80 mm35 mm-Profil scăzut-10mm57mmM6 X 1.0-
RFQ
C
5LM035035T
80 mm35 mm-Profil scăzut--57mmM6 X 1.0-
RFQ
B
5LM040040TK
90 mm40 mm-Profil scăzut-12mm60mmM6 X 1.0-
RFQ
C
5LM040040T
90 mm40 mm-Profil scăzut--60mmM6 X 1.0€409.49
RFQ
B
5LM045045TK
105 mm45 mm-Profil scăzut-14mm73mmM8 X 1.25€572.83
RFQ
C
5LM045045T
105 mm45 mm-Profil scăzut--73mmM8 X 1.25-
RFQ
C
5LM050050T
120 mm50 mm-Profil scăzut--78mmM8 X 1.25-
RFQ
B
5LM050050TK
120 mm50 mm-Profil scăzut-14mm78mmM8 X 1.25-
RFQ

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?