STANLEY 11-085 Sârmă | AF4WMM 9MGP2

STANLEY 11-085 Raft de sârmă

Articol: AF4WMM Model: 11-085Crucea Ref: 9MGP2

Descarcă-l Mai 7, marţi

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSârmă
Susține1C085 Unitate de eliminare a lamelor
MaterialSârmă din oțel
Inălțime totală9.187 "
Lungime totală6.625 "
Lățimea totală9.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.29
Înălțimea navei (cm)22.86
Lungimea navei (cm)24.89
Lățimea navei (cm)16.51
Codul HS9403200020
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STANLEY 11-085 Raft de sârmă