Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

STANLEY 340RH DUPUL PIVOT 26D STL Balamă pivotant din oțel 180 de grade - Pachet De 2 | AE4TTQ 5MRE9

STANLEY 340RH PIVOT PIVOT 26D STL Balamă pivotant din oțel 180 de grade - Pachet de 2

În stoc
Element: AE4TTQ Model: 340RH DUPUL PIVOT 26D STLCrucea Ref: 5MRE9
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
€100.42 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBalama pivotantă
Tip rulmentAscuns
CuloriSilver
CornersPătrat
Lungimea frunzei ușii2.5 "
Lățimea frunzei ușii1 1 / 16 "
Grosimea ușii1-1/8" to 1-3/8"
finalizareaChrome satinat
Lungimea frunzei cadrului2.5 "
Lățimea frunzei cadrului1"
Piese metaliceInclus
Înălţime1"
Găuri pe frunză2
Grosimea frunzelor0.131 "
Capacitate de încărcare75 lb.
MaterialOţel
MontareSuprafață completă
OrientareMana dreapta
Material PinOţel
Tip PinInamovibil
Gama de mișcare180 grade
Numărul clasei Stanley340 HR
Numărul EDP Stanley35-0158
Lăţime2 1 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.333
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)13.21
Lățimea navei (cm)7.87
Codul HS8302106030
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeCuloriLungimea frunzei ușiiGăuri pe frunzăGrosimea frunzelorCapacitate de încărcareOrientareNumărul clasei StanleyPreț
STANLEY 327 PIVOT PIVOT 26D STL Balamă pivotantă din oțel 180 de grade - Pachet De 2 | AE4TTM 5MRE6 327 PIVOT 26D STL PENTRU ARMAR GRAV3"Silver3"2 și 30.2 "150 lb.Centrul Hung327€181.16
STANLEY 342 DUPUL PIVOT 26D STL Balamă pivotant din oțel 180 de grade - Pachet De 2 | AE4TTN 5MRE7 342 PARDON DE DULAP 26D STL3"Gri3"2 și 30.131 "75 lb.Centrul Hung342€116.73
STANLEY 340LH DUPUL PIVOT 26D STL Balama pivotanta din otel 180 de grade - Pachet De 2 | AE4TTP 5MRE8 340LH WARROBE PIVOT 26D STL1"Gri2.5 "20.131 "75 lb.Mâna stângă340 LH€100.48

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STANLEY 340RH PIVOT PIVOT 26D STL Balamă pivotant din oțel 180 de grade - Pachet de 2
€100.42 /unitate