STANLEY 46-012 Combinație pătrat 12 inch Abs | AF2BZC 6R166

STANLEY 46-012 Combinație pătrat 12 inch abs

Articol: AF2BZC Model: 46-012Crucea Ref: 6R166

Descarcă-l Mai 15, miercuri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiața combinată
Număr de bucați2

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.15
Înălțimea navei (cm)2.29
Lungimea navei (cm)30.73
Lățimea navei (cm)14.22
Codul HS9017208080
Tara natalaGB

Variante de produs

ProdusModelLungimea lameiPreț
STANLEY 46-028 Patrat combinat Sae/metric | AF2BZD 6R171 46-02812 "€26.93
STANLEY 46-123 Combinație pătrat 12 inch turnat sub presiune | AF2BZF 6R180 46-12312 "€38.03
STANLEY 46-222 Patrat combinat 12 in | AF2BZG 6R185 46-22212 "€24.53
STANLEY 46-131 Combinație pătrat 16 inch | AJ2JTG 6R181 46-13116€50.32

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STANLEY 46-012 Combinație pătrat 12 inch abs