Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

STANLEY 46-123 Combinație pătrat 12 inch turnat sub presiune | AF2BZF 6R180

STANLEY 46-123 Combinație pătrat 12 inch turnat sub presiune

În stoc
Articol: AF2BZF Model: 46-123Crucea Ref: 6R180
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
€37.20 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiața combinată
Finisaj lamăCromat
Lungimea lamei12 "
Materialul lameiOţel
finalizareaVizibilitate ridicată Galben
Materialul capuluiDie Cast
Tip capPătrat
Număr de bucați2

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2925
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)31.24
Lățimea navei (cm)16
Codul HS9017208060
Tara natalaGB

Variante de produs

ProdusModelLungimea lameiPreț
STANLEY 46-012 Combinație pătrat 12 inch Abs | AF2BZC 6R166 46-012--
RFQ
STANLEY 46-028 Patrat combinat Sae/metric | AF2BZD 6R171 46-02812 "€26.09
STANLEY 46-222 Patrat combinat 12 in | AF2BZG 6R185 46-22212 "€22.93
STANLEY 46-131 Combinație pătrat 16 inch | AJ2JTG 6R181 46-13116€43.33

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STANLEY 46-123 Combinație pătrat 12 inch turnat sub presiune
€37.20 /unitate