Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

STANLEY 57-533 Ciocan cu față moale 42 oz | AE3CJK 5C934

STANLEY 57-533 Ciocan Soft Face 42 Oz

În stoc
Articol: AE3CJK Model: 57-533Cross Ref: 5C934 / 3R510
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
€87.01 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCiocan mort fără suflare
Diametrul feței2.5 "
MânerPoliuretan peste otel
Manipulați culoareaPortocaliu
Manipulați materialulUretan peste oțel
Culoarea capuluiPortocaliu
Lungimea capului4.75 "
Materialul capuluiTurnat, din oțel împușcat în interior
Greutatea capului42 uncie
NesparkingDa
Lungime totală14 "
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
TipFață moale, neabătut, cu vizibilitate ridicată portocalie

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.13
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)36.83
Lățimea navei (cm)11.68
Codul HS8205203000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDiametrul fețeiLungimea capuluiMaterialul capuluiGreutatea capuluiArticolLungime totalăTipPreț
STANLEY 57-531 Ciocan cu față moale 18 oz | AE3CJH 5C932 57-5311.75 "3.75 "Turnat, din oțel împușcat în interior18 uncieCiocan mort fără suflare11 "Față moale, neabătut, cu vizibilitate ridicată portocalie€53.63
STANLEY 57-532 Cap standard de ciocan | AE3CJJ 5C933 57-5322"4.25 "Turnat, din oțel împușcat în interior21 uncieCiocan mort12.75 "Față moale€61.78
STANLEY 57-530 Ciocan cu față moale 10 oz | AF2CAF 6R336 57-5301.25 "3.125 "Turnat, din oțel împușcat în interior10 uncieCiocan mort10 "Față moale€45.57
STANLEY 57-534 Dead Blow Hammer 52 Oz | AF2CAG 6R337 57-5342.75 "5.25 "Turnat, din oțel împușcat în interior52 uncieCiocan mort16 "Față moale€116.46
STANLEY 57-540 Ciocan cu față moale 5 oz | AF2CAH 6R338 57-5401"3"Turnat, din oțel împușcat în interior5 uncieCiocan mort9.375 "Față moale€45.64
STANLEY 57-542 Ciocan cu față moale 18 oz | AF2CAJ 6R339 57-5421.5 "4.25 "Turnat, din oțel împușcat în interior18 uncieCiocan mort12 "Față moale€51.44
STANLEY 57-543 Ciocan cu față moale 21 oz | AF2CAK 6R340 57-5431.75 "5.25 "Turnat, din oțel împușcat în interior21 uncieCiocan mort12.875 "Față moale€62.01

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STANLEY 57-533 Ciocan Soft Face 42 Oz
€87.01 /unitate