Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

STANLEY 89-858 Cutter diagonal 6-3/8 inch Lungime 13/16 inch Lungime | AA2GAU 10G714

STANLEY 89-858 Cutter diagonal 6-3/8 inch Lungime 13/16 inch Lungime

În stoc
Articol: AA2GAU Model: 89-858Crucea Ref: 10G714
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
€22.58 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFreze diagonale
TăiatSpăla
Capacitate / Material de tăiere13 / 16 "
Manipulați culoareaNegru
Tip mânerdipped
Îndoirea falcilor0 grade
Lungimea maxilarului13 / 16 "
Lățimea fălcii3 / 4 "
MaterialOţel
NesparkingNu
Tipul nasuluiOval
Lungime totală6.375 "
Întoarcerea primăveriiNu
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
Lățimea sfatului7 / 16 "
VoltajNu a fost votat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.17
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8203206030
Tara natalaTH

Variante de produs

ProdusModelLățimea sfatuluiCapacitate / Material de tăiereManipulați culoareaTip mânerLungimea maxilaruluiLățimea fălciiMaterialLungime totalăPreț
STANLEY 89-860 Cutter diagonal 6-7/8 inch lungime 7/8 inch lungime | AA2BZA 10D193 89-8601 / 2 "7 / 8 "Negrudipped7 / 8 "1"Oţel6.875 "€27.79
STANLEY 84-027 Cutter diagonal 6 inch lungime 15/16 inch lungime | AA2BZD 10D206 84-02715 / 32 "15 / 16 "NegruErgonomic15 / 16 "53 / 64 "Oţel6"€14.69
STANLEY 84-028 Cutter diagonal 7 inch lungime 13/16 inch lungime | AA2BZE 10D207 84-02817 / 32 "13 / 16 "NegruErgonomic13 / 16 "1 7 / 64 "Oţel7"€15.86
STANLEY 89-861 Cutter diagonal 1 inch lungime 1-1/16 inch latime | AA2GAV 10G715 89-8611 / 2 "1"Negrudipped1"1 1 / 16 "Oţel8"€35.16
STANLEY 89-862 Cutter diagonal 10 inch lungime 1-3/16 inch latime | AE4QBU 5ME38 89-862--Galben / NegruErgonomic1"1.187 "Oțel cu un conținut ridicat de carbon10 "€40.00
STANLEY 89-859 Cutter diagonal 7-1/2 inch Lungime 15/16 inch Lungime | AE4QBV 5ME39 89-859--Galben / NegruErgonomic15 / 16 "7 / 8 "Oțel cu un conținut ridicat de carbon7.5 "€23.89

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STANLEY 89-858 Cutter diagonal 6-3/8 inch Lungime 13/16 inch Lungime
€22.58 /unitate