Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

STANLEY 89-875 Clește pentru tăiere la capăt 6-1/2 in | AA2BZC 10D199

STANLEY 89-875 Cleste de tăiere la capăt 6-1/2 in

În stoc
Articol: AA2BZC Model: 89-875Crucea Ref: 10D199
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
€37.45 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSfârșitul tăietorului
Capacitate / Material de tăiere25 / 64 "
Tăierea muchieiDa
Manipulați culoareaNegru
Tip mânerdipped
Lungimea maxilarului25 / 64 "
Lățimea fălcii1 11 / 32 "
MaterialOţel
Lungime totală6.5 "
Întoarcerea primăveriiNu
Lățimea sfatului7 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.24
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)21.59
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8203206030
Tara natalaTH

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STANLEY 89-875 Cleste de tăiere la capăt 6-1/2 in
€37.45 /unitate