Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

STANLEY 95-111 Mini lanternă trepied Led negru/argintiu | AB4DWW 1XDN5

STANLEY 95-111 Lanterna Mini Trepied Negru/argintiu Led

În stoc
Articol: AB4DWW Model: 95-111Crucea Ref: 1XDN5
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
€11.94 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLanterna mini trepied
baterii incluseNu
Timp de ardere a bateriei10 ore
Dimensiune baterieAAA
Baterie TipAlcalin
Culoare carcasăBlack / Silver
Material corpCadru și picioare trepied din aluminiu anodizat rezistent la intemperii, mânere din cauciuc rezistente la alunecare, cap compozit ABS grafit
Grad de lanternăIndustrial
Rezistența la impact0.9m
Durata de viață a lămpii100,000 ore
Tip lămpiLED-uri
Culoare LEDAlb
Lungime7"
Material LensPolicarbonat rezistent la spargere
Ieșire ușoară8 lm
Lumeni8
Gama de lumeni0 la 49
Putere maximă de lumeni8
Numărul de baterii3
Timp de rulare la setare înaltă10 ore
Siguranță evaluatăNu este evaluat de siguranță
Tipul comutatoruluiComutator On-Off
Evaluarea penetrării apeiNespecificat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2
Înălțimea navei (cm)6.1
Lungimea navei (cm)19.3
Lățimea navei (cm)9.4
Codul HS8513102000
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STANLEY 95-111 Lanterna Mini Trepied Negru/argintiu Led
€11.94 /unitate