STANLEY D1611 689 SN Închide ușă 1 inch lungime paralel | AG4YGU 35GT01

STANLEY D1611 689 SN Închidere ușă 1 inch lungime paralel

Articol: AG4YGU Model: D1611 689 SNCrucea Ref: 35GT01

Descarcă-l Mai 15, miercuri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDoor Closer
Material pentru brațAluminiu
Tip brațParalel
Performanță mai strânsăutilitare ușoare și grele
Tip mai apropiatFără deschidere
Închiderea modului de funcționareHidraulic
CuloriSilver
Înmânarea ușilorNon-Mână
Lățimea ușii exterioare48 "
finalizareaAluminiu
Înălțimea carcasei2.5 "
Lungimea carcasei1"
Lățimea carcasei9 11 / 16 "
Lățimea interioară a ușii48 "
Max. Deschiderea ușii180 grade
Stil de montareUniversal, Paralel, Top Jamb și Standard
Proiecție din perete1"
Dimensiunea primăverii7-1 / 2

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.43
Înălțimea navei (cm)14.48
Lungimea navei (cm)36.83
Lățimea navei (cm)16.76
Codul HS8302413000

Detalii produs:

    • Hardware de montare (inclus)

Variante de produs

ProdusModelPreț
STANLEY D1610 689 SN Închidere ușă 1 inch lungime fără mână | AG4YGT 35GR99 D1610 689 SN-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STANLEY D1611 689 SN Închidere ușă 1 inch lungime paralel